Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2712700 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1/2 X 7 Inch Size Anchor, 10Pk | AB6KNA 21U955

MKT FASTENING 2712700 Wedge Anchor, 303/304 Inox, 1/2 X 7 Inch Size Anchor, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KNA Μοντέλο: 2712700Cross Ref: 21U955
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
€253.65 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας7"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα4.5 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος1.25 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Χαρακτηριστικά303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Απόλυτη απόσπαση5772
Ultimate Shear (λίβρες)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη ένταση (λίβρες)5772
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4608
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5772

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6875
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2712700 Wedge Anchor, 303/304 Inox, 1/2 X 7 Inch Size Anchor, 10Pk
€253.65 /πακέτο