Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2712234 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1/2 X 2-3/4 Inch Size Anchor, 10Pk | AB6KMW 21U951

MKT FASTENING 2712234 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1/2 X 2-3/4 Inch Size Anchor, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6KMW Μοντέλο: 2712234Cross Ref: 21U951

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€80.36 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας2.75 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.25 "
φινίρισμαΣκέτη
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1 / 2 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.25 "
νήμα Μήκος1.5 "
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
Χαρακτηριστικά303 / 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
Απόλυτη απόσπαση5068
Ultimate Shear (λίβρες)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)6828
Απόλυτη ένταση (λίβρες)5068
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4120
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5068

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.81
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2712234 Wedge Anchor, 303/304 Stainless Steel, 1/2 X 2-3/4 Inch Size Anchor, 10Pk
€80.36 /πακέτο