Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2638300 Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/8 Inch Anchor Dia., 3 Inch Anchor Length, 20Pk | AB6KJW 21U881

MKT FASTENING 2638300 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 3/8 ιντσών, μήκος άγκυρας 3 ιντσών, 20 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KJW Μοντέλο: 2638300Cross Ref: 21U881

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€36.89 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας3"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1.625 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.375 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.625 "
νήμα Μήκος1.875 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση2289
Ultimate Shear (λίβρες)3151
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3151
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3151
Απόλυτη ένταση (λίβρες)2289
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)2289
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2367

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2638300 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 3/8 ιντσών, μήκος άγκυρας 3 ιντσών, 20 Pk
€36.89 /πακέτο