Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 263823I Drop-In Anchor, 3/8-16 Size Thread, 2-3/4 In Length | AB6FNQ 21DA99

MKT FASTENING 263823I Drop-In Anchor, 3/8-16 Size Thread, 2-3/4 In Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6FNQ Μοντέλο: 263823ICross Ref: 21DA99
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
€6.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Επιτρεπόμενη ένταση1890 λίβρες
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μπολτ Ντι.3 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1 / 2 "
Εργαλεία οδήγησηςΤυπική βίδα 3/8 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Μήκος2.75 "
ΥλικόΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Ελάχ. Βάθος τρύπας3"
Βάθος νημάτων1"
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΣφήνα
Απόλυτη ένταση (λίβρες)7559
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)7559

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Στροφές εγκατάστασης (2-1 / 2 ")
    • Εσοχή (5/16 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 263823I Drop-In Anchor, 3/8-16 Size Thread, 2-3/4 In Length
€6.29 /μονάδα