Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 2634434 Wedge Anchor, Zinc Plated, 3/4 Inch Anchor Dia., 4-3/4 Inch Anchor Length, 5Pk | AB6KKM 21U896

MKT FASTENING 2634434 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 3/4 ίντσας, μήκος άγκυρας 4-3/4 ίντσας, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6KKM Μοντέλο: 2634434Cross Ref: 21U896

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€37.35 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας4.75 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3.375 "
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας1.375 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.375 "
νήμα Μήκος2.875 "
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
ΧαρακτηριστικάΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Απόλυτη απόσπαση11975
Ultimate Shear (λίβρες)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15126
Απόλυτη ένταση (λίβρες)11975
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)9267
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11975

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.4175
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2634434 Άγκυρα σφήνας, ψευδάργυρο, διάμετρος αγκύρωσης 3/4 ίντσας, μήκος άγκυρας 4-3/4 ίντσας, 5 Pk
€37.35 /πακέτο