Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VESTIL TBR-5 Plastic Tool Balancer, 3 έως 5 Lb., Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8ACQ Μοντέλο: TBR-5
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
€160.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο εξισορρόπησης
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Μήκος καλωδίου6 πόδια.
Υλικό καλωδίωνΜέταλλο
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος9.25 "
Περιλαμβάνει(1) Εξισορρόπηση εργαλείων - Λειτουργία με ελατήριο (Δεν απαιτείται ηλεκτρικό ρεύμα)
Μήκος4"
Χωρητικότητα φορτίου5 lbs.
ΚλείδωμαΟχι
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Χωρητικότητα φόρτωσης5 lbs.
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχιστο φορτίο3 lbs.
Πλάτος3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)23.5
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουΎψοςΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΕλάχιστο φορτίοΠλάτοςΤιμή
VESTIL TBR-1 Plastic Tool Balancer, 1 έως 3 Lb., Μαύρο | AG8ACJ TBR-16 πόδια.9.25 "4"1 lbs.0 lbs.3"€147.84
VESTIL TBR-10 Plastic Tool Balancer, 5 έως 10 Lb., Μαύρο | AG8ACK TBR-108 πόδια.14 "8.75 "10 lbs.5 lbs.3.5 "€523.85
VESTIL TBR-12 Plastic Tool Balancer, 8 έως 12 Lb., Μαύρο | AG8ACL TBR-128 πόδια.14 "8.75 "12 lbs.8 lbs.3.5 "€572.67
VESTIL TBR-15 Plastic Tool Balancer, 10 έως 15 Lb., Μαύρο | AG8ACM TBR-158 πόδια.14 "8.75 "15 lbs.10 lbs.3.5 "€622.63
VESTIL TBR-23 Plastic Tool Balancer, 16 έως 23 Lb., Μαύρο | AG8ACN TBR-238 πόδια.14 "8.75 "23 lbs.16 lbs.3.5 "€730.04
VESTIL TBR-3 Plastic Tool Balancer, 1-1/2 έως 3 Lb., Μαύρο | AG8ACP TBR-36 πόδια.9.25 "4"3 lbs.1 1/2 λίβρες.3"€157.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL TBR-5 Plastic Tool Balancer, 3 έως 5 Lb., Μαύρο
€160.75 /μονάδα