MKT FASTENING 2558600 Wedge Anchor, Grade 5, 5/8 Inch Dia., 6-Inch Anchor Length, 25Pk | AD8HKK 4KHV1

MKT FASTENING 2558600 Wedge Anchor, Grade 5, 5/8 Inch Dia., 6-Inch Anchor Length, 25Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HKK Μοντέλο: 2558600Cross Ref: 4KHV1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€233.87 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.5 / 8 "
Μήκος άγκυρας6"
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα2.75 "
φινίρισμαΚίτρινο διχρωμικό
ΥλικόΚίτρινο διχρωμικό ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.625 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση2.75 "
νήμα Μήκος4.125 "
Μέγεθος νήματος5 / 8-11
Απόλυτη απόσπαση5556
Ultimate Shear (λίβρες)9659
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)9659
Απόλυτη ένταση (λίβρες)5556
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5556

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.8815
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2558600 Wedge Anchor, Grade 5, 5/8 Inch Dia., 6-Inch Anchor Length, 25Pk
€233.87 /πακέτο