MKT FASTENING 2534812 Wedge Anchor, Grade 5, 3/4 Inch Anchor Dia., 8-1/2 Inch Anchor Length, 15Pk | AD8HKU 4KHV9

MKT FASTENING 2534812 Wedge Anchor, Grade 5, 3/4 Inch Dia., 8-1/2 Inch Anchor Length, 15Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8HKU Μοντέλο: 2534812Cross Ref: 4KHV9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€242.35 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 4 "
Μήκος άγκυρας8.5 "
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα3.375 "
φινίρισμαΚίτρινο διχρωμικό
ΥλικόΚίτρινο διχρωμικό ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4.375 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση3.375 "
νήμα Μήκος2"
Μέγεθος νήματος3 / 4-10
Απόλυτη απόσπαση11,975
Ultimate Shear (λίβρες)15,126
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)15,126
Απόλυτη ένταση (λίβρες)11,975
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)11,975

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.6995
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 2534812 Wedge Anchor, Grade 5, 3/4 Inch Dia., 8-1/2 Inch Anchor Length, 15Pk
€242.35 /πακέτο