Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1773SS0 Sleeve Anchor, 3/8 Inch Dia., 4 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PTU 30PK74

MKT FASTENING 1773SS0 Άγκυρα με μανίκια, διάμετρος αγκύρωσης 3/8 ιντσών, μήκος άγκυρας 4 ιντσών, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PTU Μοντέλο: 1773SS0Cross Ref: 30PK74
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
€66.53 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα μανικιών
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας4"
Στυλ κεφαλήςΕπίπεδη κεφαλή
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας2.75 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.25 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2020
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2960

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7316000000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1773SS0 Άγκυρα με μανίκια, διάμετρος αγκύρωσης 3/8 ιντσών, μήκος άγκυρας 4 ιντσών, 5 Pk
€66.53 /πακέτο