Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1717000 Sleeve Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 6 Inch Anchor Length, 5Pk | AF9PRM 30PK45

MKT FASTENING 1717000 Άγκυρα με μανίκια, Διάμετρος αγκύρωσης 1/2 ίντσας, μήκος άγκυρας 6 ίντσες, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PRM Μοντέλο: 1717000Cross Ref: 30PK45
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
€26.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα μανικιών
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μήκος άγκυρας6"
Στυλ κεφαλήςHex Nut
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας4.5 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)5760
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4860

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1717000 Άγκυρα με μανίκια, Διάμετρος αγκύρωσης 1/2 ίντσας, μήκος άγκυρας 6 ίντσες, 5 Pk
€26.91 /πακέτο