Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1712000 Sleeve Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 1-7/8 Inch Anchor Length, 25Pk | AF9PRG 30PK40

MKT FASTENING 1712000 Άγκυρα με μανίκια, διάμετρος αγκύρωσης 3/8 ιντσών, μήκος άγκυρας 1-7/8 ίντσες, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PRG Μοντέλο: 1712000Cross Ref: 30PK40

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆγκυρα μανικιών
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας1.875 "
Στυλ κεφαλήςHex Nut
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Πάχος εργασίας5 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.25 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-18
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2020
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2960

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.765
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1712000 Άγκυρα με μανίκια, διάμετρος αγκύρωσης 3/8 ιντσών, μήκος άγκυρας 1-7/8 ίντσες, 25 Pk
€33.61 /πακέτο