Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1674060 Anchor Hammer, 1/4 Inch Anchor Dia., 1-1/2 Inch Anchor Length, 100Pk | AD8HNK 4KJA8

MKT FASTENING 1674060 Anchor Hammer, 1/4 Inch Dia., 1-1/2 Inch Anchor Length, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HNK Μοντέλο: 1674060Cross Ref: 4KJA8
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
€64.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHammer Drive Anchor
Άγκυρα Ντιά.1 / 4 "
Μήκος άγκυρας1.5 "
Στυλ κεφαλήςΤελειωμένο επίπεδο
ΥλικόΘερμικός επεξεργασμένος χάλυβας κράματος, ψευδάργυρος
Μέγιστη. Πάχος εξαρτήματος3 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.125 "
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)2010

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.044
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1674060 Anchor Hammer, 1/4 Inch Dia., 1-1/2 Inch Anchor Length, 100Pk
€64.44 /πακέτο