Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1338SS6 Drop-In Anchor, 1/2 Inch Anchor Dia., 5Pk | AF9PQR 30PK26

MKT FASTENING 1338SS6 Drop-In Anchor, 1/2 Inch Dia., 5Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9PQR Μοντέλο: 1338SS6Cross Ref: 30PK26
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
€52.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDrop-In Άγκυρα
Άγκυρα Ντιά.1 / 2 "
Μπολτ Ντι.3 / 8 "
Μέγεθος κοπής τρυπανιών1 / 2 "
Εργαλεία οδήγησης4ΧΜΡ3
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος1 9 / 16 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Βάθος τρύπας1-9 / 16 "
Βάθος νημάτων1 / 2 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
ΧαρακτηριστικάΜη φλάντζα
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3714
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3714
Απόλυτη ένταση (λίβρες)3957
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)4391
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)4824

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7316000000

Λεπτομέρειες:

    • Στροφές εγκατάστασης (μέχρι να ρυθμίσετε τους ώμους του εργαλείου στο άγκυρα)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1338SS6 Drop-In Anchor, 1/2 Inch Dia., 5Pk
€52.50 /πακέτο