Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MKT FASTENING 1105000 Expansion Shield, 9/16 Inch Dia., 1-1/2 Inch Length, 100Pk | AD8HMC 4KHZ5

MKT FASTENING 1105000 Expansion Shield, 9/16 Inch Dia., 1-1/2 Inch Length, 100Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8HMC Μοντέλο: 1105000Cross Ref: 4KHZ5
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
€381.33 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσπίδα επέκτασης
Άγκυρα Ντιά.9 / 16 "
Μέγεθος τρυπανιού9 / 16 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος5 / 16 "
Μήκος1.5 "
ΥλικόΨευδάργυρο κράμα
Ελάχ. Ενσωμάτωση1.5 "
Βίδα μεγέθους5 / 16-18
ΧαρακτηριστικάΒίδα μηχανής
Απόλυτη διάτμηση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)3300
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 3000 PSI (Lb.)2600

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9575
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ7316000000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MKT FASTENING 1105000 Expansion Shield, 9/16 Inch Dia., 1-1/2 Inch Length, 100Pk
€381.33 /πακέτο