Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MJ MAY 402V-100ULS-0106 bergφασμα από υαλοβάμβακα, μήκος 18 ποδιών, πλάτος 1 ίντσας, εξαιρετικά βαθμού | CF2FVC 48ZA48

MJ MAY 402V-100ULS-0106 Fiberglass Fabric, 18 πόδια μήκος, 1 ίντσα πλάτος, Ultra Grade

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2FVC Μοντέλο: 402V-100ULS-0106Κωδ. Cross: 48ZA48

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€81.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥφάσματα από υαλοβάμβακα
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικό σιλικόνης
ΧρώμαΧαλκός
Μήκος18 ft
Μέγιστη. Θερμ.500 βαθμούς F
Πάχος0.005 "
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0706
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΧρώμαΜέγιστη. Θερμ.ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
MJ MAY 402VI-100PR-4006 bergφασμα από υαλοβάμβακα, μήκος 18 ποδιών, υψηλής ποιότητας | CF2FTD 48YT26 402VI-100PR-4006ΣκέτηTan500 βαθμούς F0.006 "40 "€2,130.54
MJ MAY 402VI-100PR-3506 bergφασμα από υαλοβάμβακα, μήκος 18 ποδιών, απλή βάση | CF2FTE 48YT25 402VI-100PR-3506ΣκέτηTan500 βαθμούς F0.006 "35 "€1,864.24
MJ MAY 402V-100ULS-0606 bergφασμα από υαλοβάμβακα, μήκος 18 ποδιών, πλάτος 6 ίντσας, εξαιρετικά βαθμού | CF2FTF 48ZA50 402V-100ULS-0606Συγκολλητικό σιλικόνηςΧαλκός500 βαθμούς F0.005 "6"€562.45
MJ MAY 400VI-100BS-0606 bergφασμα από υαλοβάμβακα, μήκος 18 ποδιών, πλάτος 6 ιντσών, 500 Deg F | CF2FTG 48ZA02 400VI-100BS-0606Συγκολλητικό σιλικόνηςΜαύρη500 βαθμούς F0.006 "6"€530.42
MJ MAY 402XIV-100S-0606 bergφασμα από υαλοβάμβακα, μήκος 18 ποδιών, πλάτος 6 ίντσας | CF2FTH 48YY56 402XIV-100S-0606Συγκολλητικό σιλικόνηςTan500 βαθμούς F0.014 "6"€942.24
MJ MAY 402V-100A-0606 bergφασμα από υαλοβάμβακα, μήκος 18 ποδιών, πλάτος 6 ίντσας | CF2FTJ 48YZ05 402V-100A-0606Ακρυλική κόλλαTan275 βαθμούς F0.005 "6"€423.24
MJ MAY 402XIV-100PR-2506 bergφασμα από υαλοβάμβακα, μήκος 18 ποδιών, 500 Deg F | CF2FTK 48YT72 402XIV-100PR-2506ΣκέτηTan500 βαθμούς F0.014 "25 "€2,507.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MJ MAY 402V-100ULS-0106 Fiberglass Fabric, 18 πόδια μήκος, 1 ίντσα πλάτος, Ultra Grade
€81.51 /μονάδα