Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 155-904 Τηλεσκοπικό σετ Gage 5 Τεμάχιο 5.90 ίντσες D | AA8YBJ 1ARB2

MITUTOYO 155-904 Telescoping Gage Set 5 Piece 5.90 Inch D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8YBJ Πρότυπο: 155-904Cross Ref: 1ARB2

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€258.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Τηλεσκοπικών Gage
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Αριθμός κομματιών5
Συνολικό μήκος4.33 "έως 5.9"
Σειρά0.5 έως 5.9 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.351
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ9017308000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΣειράΤιμή
MITUTOYO 155-903 Τηλεσκοπικό Σετ Gage 6 Τεμάχιο 6 chντσες D | AE3CDP 5C717 155-90360.315 έως 5.9 "€295.10
MITUTOYO 155-907 Τηλεσκοπικό σετ Gage 4 Τεμάχιο 2.126 ίντσες D | AE3CDQ 5C718 155-90740.315 έως 2.126 "€174.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 155-904 Telescoping Gage Set 5 Piece 5.90 Inch D
€258.52 /μονάδα