Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MITUTOYO 155-907 Τηλεσκοπικό σετ Gage 4 Τεμάχιο 2.126 ίντσες D | AE3CDQ 5C718

MITUTOYO 155-907 Telescoping Gage Set 4 Piece 2.126 Inch D

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3CDQ Πρότυπο: 155-907Κωδ. Σταυρού: 5C718

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€174.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ Τηλεσκοπικών Gage
Βάθος4-5 "
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Αριθμός κομματιών4
Συνολικό μήκος4.33 "έως 5.9"
Σειρά0.315 έως 2.126 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3195
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)18.54
Πλάτος πλοίου (cm)10.67
Κωδικός ΕΣ9017800000
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΣειράΤιμή
MITUTOYO 155-904 Τηλεσκοπικό σετ Gage 5 Τεμάχιο 5.90 ίντσες D | AA8YBJ 1ARB2 155-90450.5 έως 5.9 "€258.52
MITUTOYO 155-903 Τηλεσκοπικό Σετ Gage 6 Τεμάχιο 6 chντσες D | AE3CDP 5C717 155-90360.315 έως 5.9 "€295.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MITUTOYO 155-907 Telescoping Gage Set 4 Piece 2.126 Inch D
€174.89 /μονάδα