Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-89-4608 Twist Drill Bit, 11/64 Inch Size, 1-3 / 32 Inch Drill Depth, Hex Shank Type | CD3QTH 45KM75

MILWAUKEE 48-89-4608 Περιστρεφόμενο τρυπάνι, Μέγεθος 11/64 ίντσες, Βάθος τρυπανιού 1-3/32 ίντσες, Τύπος εξαγωνικού κορμού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3QTH Μοντέλο: 48-89-4608Σταυρός Κωδ: 45KM75
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
€7.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρέψτε το τρυπάνι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.171 "
Τύπος διάστασηςΚλασματική ίντσα
Μέγεθος κοπής τρυπανιών11 / 64 "
Βάθος γεώτρησης (σε.)1-3 / 32 "
φινίρισμαΚασσίτερος
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος2 29 / 32 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Σχήμα κνήμηςHex

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΣυνολικό μήκοςPkg. Ποσ.Τιμή
MILWAUKEE 48-89-4615 Περιστρεφόμενο τρυπάνι 9/32 ιντσών, χάλυβας υψηλής ταχύτητας, βάθος 2-35/64 ίντσες, τύπος εξαγωνικού κορμού | CD2FEE 45KM82 48-89-46150.281 "4 19 / 64 "1€14.98
MILWAUKEE 48-89-4619 Περιστρεφόμενο τρυπάνι 11/32 ιντσών, χάλυβας υψηλής ταχύτητας, βάθος 2-13/16 ιντσών, τύπος εξαγωνικού κορμού | CD2FEF 45KM86 48-89-46190.343 "4 37 / 64 "1€19.45
MILWAUKEE 48-89-4612 Περιστρεφόμενο τρυπάνι 15/64 ιντσών, χάλυβας υψηλής ταχύτητας, βάθος 2-11/32 ίντσες, τύπος εξαγωνικού κορμού | CD2HJT 45KM79 48-89-46120.234 "4.125 "1€10.03
MILWAUKEE 48-89-4617 Περιστρεφόμενο τρυπάνι 5/16 ιντσών, χάλυβας υψηλής ταχύτητας, βάθος 2-39/64 ίντσες, τύπος εξαγωνικού κορμού | CD2KXU 45KM84 48-89-46170.312 "4.375 "1€16.81
MILWAUKEE 48-89-4621 3/8 Inch Twist Drill Bit, High Speed ​​Steel, 2-57 / 64 Inch Depth, Hex Shank Type | CD2KXV 45KM88 48-89-46210.375 "4 21 / 32 "1€21.81
MILWAUKEE 48-89-4601 Twist Drill Bit, 1/16 Inch, High Speed ​​Steel, 5/8 Inch Depth, Hex Shank Type | CD3KEQ 45KM68 48-89-46010.062 "2.25 "2€10.83
MILWAUKEE 48-89-4603 Twist Drill Bit, 3/32 Inch, High Speed ​​Steel, 47/64 Inch Depth, Hex Shank Type | CD3KER 45KM70 48-89-46030.093 "2.437 "2€12.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-89-4608 Περιστρεφόμενο τρυπάνι, Μέγεθος 11/64 ίντσες, Βάθος τρυπανιού 1-3/32 ίντσες, Τύπος εξαγωνικού κορμού
€7.88 /μονάδα