Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-22-8120 Εργαλειοθήκη ζώνης 24 τσέπες | AH8KDK 38UZ41

MILWAUKEE 48-22-8120 Tool Belt Contractor 24 Pockets

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8KDK Μοντέλο: 48-22-8120Cross Ref: 38UZ41
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
€149.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΖώνη εργαλείων
Τύπος ζώνηςΑναπνέει με επένδυση
ΧρώμαΚόκκινο / Μαύρο
Βάθος3"
Ύψος12.5 "
Υλικό1680D βαλλιστικό νάιλον
Αριθμός τσεπών24
ΧαρακτηριστικάΕργολάβος
Περιφέρεια μέσης30 "έως 53"
Πλάτος56 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.3625
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)45.72
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Ο εργολάβος ζωνών εργαλείων Milwaukee 48-22-8120 παρέχει μια βολική και οργανωμένη λύση για τη μεταφορά μιας σειράς εργαλείων κατά τη διάρκεια εργασιών. Αυτή η ζώνη εργαλείων χρησιμοποιείται συνήθως όπου η γρήγορη πρόσβαση σε διάφορα εργαλεία χειρός είναι απαραίτητη, διευκολύνοντας τη ροή εργασίας και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα. Με πολλές τσέπες για εργαλεία διαφορετικών μεγεθών και λειτουργιών, εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα στους χώρους εργασίας μειώνοντας την ανάγκη για συνεχείς μετακινήσεις σε μια εργαλειοθήκη.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο εργολάβος ζωνών εργαλείων Milwaukee 48-22-8120 διαθέτει μια αναπνεύσιμη ζώνη με επένδυση με ενσωματωμένη πόρπη για άνετη και ασφαλή χρήση κατά την παρατεταμένη χρήση.
  • Αυτές οι ζώνες εργαλείων διαθέτουν 24 τσέπες, συμπεριλαμβανομένης μιας τσέπης για smartphone και μιας τσέπης ανθεκτικής στο τρύπημα, παρέχοντας άφθονο χώρο αποθήκευσης για εργαλεία χειρός και αξεσουάρ.
  • Είναι εξοπλισμένα με πόρπη κυλίνδρου για γρήγορη και αποτελεσματική ρύθμιση της ζώνης, επιτρέποντας στους χρήστες να προσαρμόζουν εύκολα την εφαρμογή.
  • Αυτές οι ζώνες εργαλείων διαθέτουν ενσωματωμένες λαβές μεταφοράς, διευκολύνοντας την εύκολη μεταφορά όταν η ζώνη δεν χρησιμοποιείται.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να καθαρίσετε και να συντηρήσετε τη ζώνη εργαλείων Milwaukee 48-22-8120;

A.

  • Ελέγχετε τακτικά τη ζώνη εργαλείων για φθορά, ρήξη ή ζημιά.
  • Σκουπίστε τη ζώνη εργαλείων με ένα υγρό πανί για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τα υπολείμματα.
  • Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού ή απορρυπαντικού για επίμονους λεκέδες, δοκιμάστε το πρώτα σε μια δυσδιάκριτη περιοχή.
  • Αφήστε τον ιμάντα εργαλείων να στεγνώσει εντελώς μετά τον καθαρισμό. αποφύγετε το άμεσο ηλιακό φως.
  • Αποφύγετε την υπερφόρτωση του ιμάντα εργαλείων και κατανείμετε το βάρος ομοιόμορφα.
  • Αποθηκεύστε τη ζώνη εργαλείων σε δροσερό, ξηρό μέρος μακριά από το άμεσο ηλιακό φως ή ακραίες συνθήκες.
  • Αντιμετωπίστε αμέσως τις επισκευές, χρησιμοποιώντας ισχυρό νήμα για χαλαρές βελονιές.
  • Ρυθμίστε τους ρυθμιζόμενους ιμάντες για να εφαρμόζουν άνετα γύρω από τη μέση.

Ε. Είναι η ζώνη ρυθμιζόμενη και τι μέγεθος μέσης μπορεί να χωρέσει αυτή η ζώνη;

Α. Ναι, η ζώνη είναι ρυθμιζόμενη και μπορεί να φιλοξενήσει μεγέθη μέσης που κυμαίνονται από 30 έως 53 ίντσες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός τσεπώνΧαρακτηριστικάΤιμή
MILWAUKEE 48-22-8110 Ηλεκτρολόγοι ζώνης εργαλείων 29 τσέπες | AH8KDJ 38UZ40 48-22-811029Ηλεκτρολόγος€224.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-22-8120 Tool Belt Contractor 24 Pockets
€149.63 /μονάδα