GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1HBK0 208 έως 240/480 VAC Φυγοκεντρική αντλία, 3-φασική, 3 ιντσών NPT Μέγεθος εισόδου | CD2LQN 53DL77

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 4BF1HBK0 208 έως 240/480 VAC, 3 φάσεων, μέγεθος εισόδου NPT 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD2LQN Μοντέλο: 4BF1HBK0Σταυρός: 53DL77

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,736.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυγοκεντρική αντλία
Ενισχυτές9.5-9.0/4.5
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head125 @ 55 πόδια
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head50 έως 170 gpm @ 45 έως 20 πόδια
DutyΣυνεχής
κορνίζα145
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού172
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού145
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού108
Ύψος9.5 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΚλειστό
Πίεση εισόδου100 PSI
Μέγεθος εισόδου3 "NPT
Μήκος18.375 "
Μέγιστη. Ντία. Στερεά5 / 16 "
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής190 @ 45 πόδια
Μέγιστη. Κεφάλι61 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.212 βαθμοί F με τυπική σφραγίδα, 250 βαθμούς F με σφραγίδα υψηλής θερμοκρασίας
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.0
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής50 @ 60 πόδια
Στροφές κινητήρα3500
Μέγεθος εξόδου2-1 / 2 "NPT
Φάση3
Περιστροφή θύρας90 προσαυξήσεις
Υλικό σφραγίδαςBuna N ελαστομερή, άνθρακα/κεραμική όψη, 316 μεταλλικά μέρη από ανοξείδωτο χάλυβα
Τάση208 έως 240/480 VAC
Πλάτος11 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY Φυγοκεντρική αντλία 4BF1HBK0 208 έως 240/480 VAC, 3 φάσεων, μέγεθος εισόδου NPT 3 ιντσών
€3,736.29 /μονάδα