Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 48-20-7098 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 3/16 x 6 In | AB7QGB 23Y559

MILWAUKEE 48-20-7098 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 3/16 x 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7QGB Μοντέλο: 48-20-7098Σταυρός: 23Y559

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚομμάτι τρυπανιού καρβιδίου
Λίγο Ντία.3 / 16 "
Μήκος διάτρησης3"
Αριθμός κεφαλών κοπής2
Συνολικό μήκος6"
Σχήμα κνήμηςSDS Plus
Μέγεθος κνήμης25 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8207502030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Μήκος διάτρησηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
MILWAUKEE 48-20-7085 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 1 x 18 In | AB7QDA 23Y481 48-20-70851"16 "18 "€94.76
MILWAUKEE 48-20-7058 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 11/16 x 8 In | AB7QDJ 23Y489 48-20-705811 / 16 "6"8"€47.84
MILWAUKEE 48-20-7066 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 3/4 x 18 In | AB7QDR 23Y497 48-20-70663 / 4 "16 "18 "€68.76
MILWAUKEE 48-20-7065 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 3/4 x 12 In | AB7QDT 23Y498 48-20-70653 / 4 "10 "12 "€51.91
MILWAUKEE 48-20-7067 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 3/4 x 24 In | AB7QDV 23Y501 48-20-70673 / 4 "22 "24 "€119.67
MILWAUKEE 48-20-7061 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 3/4 x 8 In | AB7QDW 23Y502 48-20-70613 / 4 "6"8"€46.97
MILWAUKEE 48-20-7473 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 1/2 x 10 In | AB7QEB 23Y507 48-20-74731 / 2 "8"10 "€24.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 48-20-7098 Τρυπάνι σφύρας Sds Plus 3/16 x 6 ίντσες
€16.37 /μονάδα