MILWAUKEE 2729-20 48-11-1865 Cordless Band Saw, 44-7/8 Inch Lade Length, 18VDC | CF2LRX 338AH5

MILWAUKEE 2729-20 48-11-1865 Cordless Band Saw, 44-7/8 Inch Lade Length, 18VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2LRX Model: 2729-20 48-11-1865Cross Ref: 338AH5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€888.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσύρματο συγκρότημα πριόνι
Μέγεθος μπαταρίας6 Ah
Μήκος λεπίδας44-7 / 8 "
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Τύπος λαβήςΠολλαπλή λαβή T-Handle
Πηγή ενέργειαςΑσύρματο
Μήκος εργαλείου21 "
Τάση18 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.73
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςΤύπος λαβήςΜήκος εργαλείουΤάσηΤιμή
MILWAUKEE 2429-20 Cordless Band Saw Bare Tool 12.0v 27 Inch | AB7ZGJ 24U092 2429-2027 "D-λαβή12 "12.0€337.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 2729-20 48-11-1865 Cordless Band Saw, 44-7/8 Inch Lade Length, 18VDC
€888.21 /μονάδα