Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 2429-20 Cordless Band Saw Bare Tool 12.0v 27 Inch | AB7ZGJ 24U092

MILWAUKEE 2429-20 Cordless Band Saw Bare Tool 12.0v 27 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7ZGJ Πρότυπο: 2429-20Cross Ref: 24U092

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€337.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσύρματο συγκρότημα πριόνι
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρίαΟχι
Αντικατάσταση μπαταρίας4ΠΚΥ2
Μήκος λεπίδας27 "
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Τύπος λαβήςD-λαβή
φωςΝαι
Αριθμός Ταχυτήτων1
Μήκος εργαλείου12 "
Βάρος εργαλείου6.75 λίβρες
Τάση12.0

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.06
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)30.73
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8467220090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Milwaukee 2429-20 χωρίς καλώδιο, το γυμνό εργαλείο πριονοκορδέλας χρησιμοποιείται σε εφαρμογές κατασκευών και μεταλλουργίας για αποτελεσματική και ακριβή κοπή, επιτρέποντας στους χρήστες να εργάζονται σε τοποθεσίες χωρίς άμεση πρόσβαση σε πρίζες. Είναι ιδανικό για κοπή σωλήνων, αγωγών και μεταλλικών ράβδων.

Χαρακτηριστικά:

  • Το γυμνό εργαλείο μπάντας μπαταρίας Milwaukee 2429-20 διαθέτει τάση 12 VDC και προσφέρει ρύθμιση δύο ταχυτήτων, καθιστώντας το μια ευέλικτη επιλογή για διαφορετικές εργασίες κοπής.
  • Το εργαλείο περιλαμβάνει μια λεπίδα πριονιού 18 TPI υπο-συμπαγής που εξασφαλίζει βελτιστοποιημένη απόδοση κοπής για διάφορα υλικά.
  • Διαθέτει λαβή D, παρέχοντας άνετη και εργονομική λαβή για βελτιωμένο έλεγχο κατά τη λειτουργία.
  • Αυτό το ασύρματο γυμνό εργαλείο πριονοκορδέλας έχει βάρος εργαλείου 6.75 λίβρες, εξασφαλίζοντας ισορροπημένο και διαχειρίσιμο σχεδιασμό.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Φορτιστής μπαταριών Milwaukee 48-59-1812: Αυτός ο φορτιστής έχει σχεδιαστεί για να φορτίζει αποτελεσματικά τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες της μάρκας Milwaukee, παρέχοντας μια αξιόπιστη πηγή τροφοδοσίας για το κυκλικό πριόνι μπαταρίας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις ταχύτητας στο πριονοκορδέλα;

Α. Ναι, το γυμνό εργαλείο χωρίς λωρίδες λωρίδας διαθέτει ρυθμίσεις δύο ταχυτήτων, προσφέροντας ευελιξία για διαφορετικές εργασίες κοπής.

Ε. Ποια σημεία ασφαλείας πρέπει να θυμούνται οι χρήστες κατά τη λειτουργία του γυμνού εργαλείου ασύρματης ταινίας Milwaukee 2429-20;

A.

  • Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της μονάδας πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλα εργαλεία και εξοπλισμός.
  • Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να φορούν προστατευτικό εξοπλισμό όπως καλύμματα μαλλιών, αντιολισθητικά παπούτσια ασφαλείας, γυαλιά ασφαλείας και μάσκες προσώπου.
  • Ο χώρος εργασίας κοντά στη μονάδα πρέπει να είναι καθαρός και απαλλαγμένος από σκουπίδια για την αποφυγή ατυχημάτων.
  • Η μονάδα και οι συνδεδεμένες ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να είναι γειωμένες και να φυλάσσονται μακριά από υγρά περιβάλλοντα για την αποφυγή κραδασμών.
  • Οι χρήστες πρέπει να παραμένουν μακριά από τα κινούμενα μέρη της μονάδας και τις λεπίδες κοπής.

Ε. Τι είδους υλικά μπορώ να κόψω με αυτή τη λεπίδα πριονιού;

Α. Μια λεπίδα πριονοκορδέλας χρησιμοποιείται για την κοπή ακανόνιστων σχημάτων από ξύλο ή μέταλλο. Μια λεπίδα πριονιού διαμαντιού διαθέτει δόντια με ρόμβο και χρησιμοποιείται για την κοπή μη σιδηρούχων μετάλλων, πέτρας, κεραμικών, γυαλιού και οικοδομικών υλικών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος λεπίδαςΤύπος λαβήςΜήκος εργαλείουΤάσηΤιμή
MILWAUKEE 2729-20 48-11-1865 Cordless Band Saw, 44-7/8 Inch Lade Length, 18VDC | CF2LRX 338AH5 2729-20 48-11-186544-7 / 8 "Πολλαπλή λαβή T-Handle21 "18 VDC€888.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 2429-20 Cordless Band Saw Bare Tool 12.0v 27 ιντσών
€337.54 /μονάδα