Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE 2315-21 Video Borescope 3.5 ίντσες | AH9MVJ 40KJ35

MILWAUKEE 2315-21 Video Borescope 3.5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9MVJ Πρότυπο: 2315-21Cross Ref: 40KJ35
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
€1,387.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίντεο Borescope
Μέγεθος οθόνης3.5 "
Θερμοκρασία λειτουργίας.-20 βαθμοί έως 50 βαθμούς C
Πηγή ενέργειαςΕπαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου
Shaft Dia.0.49 "
Μήκος άξονα36 "
Μέγεθος12.0mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.735
Ύψος πλοίου (cm)34.04
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)13.46
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Το βίντεο borescope Milwaukee 2315-21 επιτρέπει στους επαγγελματίες να επιθεωρούν οπτικά αγωγούς, κινητήρες και περίπλοκα μηχανήματα χωρίς αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων. Η κάμερα υψηλής ανάλυσης καταγράφει λεπτομερείς εικόνες, βοηθώντας στον εντοπισμό ελαττωμάτων, μπλοκαρισμάτων ή δυσλειτουργιών. Είναι συμπαγές και φορητό και είναι ιδανικό για διαγνωστικά αυτοκινήτων, επιθεωρήσεις υδραυλικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρολογικές εργασίες και συντήρηση HVAC.

Χαρακτηριστικά:

  • Το βίντεο borescope Milwaukee 2315-21 διαθέτει ένα αξιοσημείωτο βάθος παρατήρησης 3 ποδιών, παρέχοντας βελτιωμένη ορατότητα σε δύσκολα περιβάλλοντα.
  • Αυτό το βιντεοβορεσκόπιο συνοδεύεται από οθόνη 3.5 ιντσών, προσφέροντας σαφή και λεπτομερή προβολή των επιθεωρήσεων.
  • Έχει μέγεθος κάμερας 12 mm, εξασφαλίζοντας ακριβή απεικόνιση σε στενούς χώρους.
  • Αυτό το βίντεο βορεσκόπιο προσφέρει ζουμ 4X, επιτρέποντας στους επαγγελματίες να κάνουν ζουμ για πιο προσεκτική εξέταση.
  • Είναι εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενη λυχνία LED στο σύστημα φωτισμού ανιχνευτή, εξασφαλίζοντας βέλτιστο φωτισμό κατά τις επιθεωρήσεις.
  • Αυτό το βιντεοσκόπιο έχει ανθεκτικό σχεδιασμό, δοκιμασμένο σε πτώση έως και 2 μέτρα, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία σε απαιτητικές συνθήκες εργασίας.
  • Διαθέτει ασύρματη οθόνη με εμβέλεια μετάδοσης 30 ft, παρέχοντας ευελιξία και ευκολία στη λειτουργία.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • MILWAUKEE 48-59-1812 Φορτιστής μπαταρίας: Αυτός ο φορτιστής υψηλής απόδοσης εξασφαλίζει μια αξιόπιστη πηγή ενέργειας για το borescope, επιτρέποντας την αδιάλειπτη χρήση κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων. Με έμφαση στην απόδοση, η μπαταρία 3Ah παρέχει εκτεταμένο χρόνο λειτουργίας, διασφαλίζοντας ότι οι επαγγελματίες μπορούν να ολοκληρώσουν ολοκληρωμένες αξιολογήσεις.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ανάλυση εικονοστοιχείων αυτού του βιντεοσκοπίου Milwaukee 2315-21;

A. Η ανάλυση pixel είναι 640 x 480, εξασφαλίζοντας εικόνες υψηλής ποιότητας.

Ε. Ποιο είναι το εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας αυτού του βιντεοσκοπίου;

Α. Λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 50 βαθμούς C.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οθόνηςΠηγή ενέργειαςShaft Dia.Μήκος άξοναΜέγεθοςΤιμή
MILWAUKEE 2313-20 M-12 Επιθεωρητής άξονας Lngth 36 In | AA4WFN 13G251 2313-202.7 "Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 12V0.35 "36 "-€332.18
MILWAUKEE 2314-21 M-12 Μήκος άξονα κιτ επιθεώρησης 9 πόδια | AA4WFT 13G256 2314-212.7 "Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου 12V0.35 "108 "-€532.34
MILWAUKEE 2316-21 Video Borescope Διάμετρος 0.39 ιντσών | AH9MVL 40KJ37 2316-213.5 "Επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου0.39 "108 "12.5mm€1,330.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 2315-21 Video Borescope 3.5 ιντσών
€1,387.81 /μονάδα