MILWAUKEE 2131-20 48-11-1820 Cordless Job Site Light, 18V, LED, 2500 Lumens, Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία | CF2LQH 338AH8

MILWAUKEE 2131-20 48-11-1820 Cordless Job Site Light, 18V, LED, 2500 Lumens, Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2LQH Model: 2131-20 48-11-1820Cross Ref: 338AH8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€493.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως ιστότοπου εργασίας
Στυλ βάσηςΤρίποδο
ΣυγκέντρωσηΡυθμιζόμενες τιράντες
Λάμπα ζωής50,000 hr.
Τύπος λάμπαςLED
Lumens2500
Μέγιστη. Υψος84 "
Αριθμός μπαταριών0
Ειδικά Χαρακτηριστικά5 δευτ. Ρύθμιση, Ενσωματωμένος φορτιστής
Τύπος διακόπτηPush Button
Τάση18
Βαθμολογία διείσδυσης νερούIP67

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.782
Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυγκέντρωσηLumensΜέγιστη. ΥψοςΕιδικά ΧαρακτηριστικάΤάσηΒαθμολογία διείσδυσης νερούΤιμή
MILWAUKEE 2144-20 48-11-1820 Cordless Site Light, 18.0 V, LED, 1000/2200 Lumens, Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία | CF2LPU 338AH9 2144-20 48-11-1820Πλημμύρα1000/220010-3 / 8 "Πολυανθρακικός φακός υψηλής πρόσκρουσης, 2200 Lumens εξόδου σε λειτουργία περιοχής για φωτισμό μεγάλων χώρων εργασίας και 1000 Lumens φωτισμού πλημμύρας18IP54€378.07
MILWAUKEE 2366-20 Cordless Job Site Light, 18VDC, Led, 1200 Lm/2000 Lm/4000 Lm, Bare Tool | CH6JEF 60YR98 2366-20Ρυθμιζόμενες τιράντες---18V DC1600€231.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 2131-20 48-11-1820 Cordless Job Site Light, 18V, LED, 2500 Lumens, Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία
€493.03 /μονάδα