Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE MW-233E 2/12 Butterfly Valve Wafer Pipe Size 2 1/2 In | AE4TFD 5MPE7

MILWAUKEE VALVE MW-233E 2 /12 Βαλβίδα πεταλούδας βαλβίδας Μέγεθος σωλήνα 2 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4TFD Μοντέλο: MW-233E 2 /12Cross Ref: 5MPE7

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€239.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.5.5 "
Υλικό δίσκουΑλουμίνιο / Χάλκινο
Τύπος λαβήςΜοχλός
Υλικό γραμμήςEPDM
Λουγκ Ντία.5 / 8-11
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Αριθμός οπών μπουλονιών2
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
ΣτυλΌστια
Θερμ. Εύρος-30 έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.707
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8481803030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΥλικό σώματοςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Υλικό δίσκουΤύπος λαβήςΥλικό γραμμήςΑριθμός οπών μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΤιμή
MILWAUKEE VALVE MW222B 8 Γκοφρέτα βαλβίδας πεταλούδας 8 ιντσών Ci Buna Liner | AA9YAQ 1JBL4 MW222B 810 έως 180 βαθμοί FΜαντεμένια11.75 "Όλκιμος σίδηρος επινικελωμένοςΜοχλόςκαλός28"€752.85
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ MW322B 8 Butterfly Valve Wafer 8 Inch Gear Handle | AA9YAT 1JBL8 MW322B 810 έως 180 βαθμοί FΜαντεμένια11.75 "Όλκιμος σίδηρος επινικελωμένοςΜοχλόςκαλός28"€1,068.36
MILWAUKEE VALVE MW222V 8 Γκοφρέτα βαλβίδας πεταλούδας 8 ιντσών Liner Viton | AA9YBF 1JBR5 MW222V 8-20 έως 300 βαθμούς FΜαντεμένια11.75 "Όλκιμος σίδηρος επινικελωμένοςΜοχλόςViton28"€1,526.54
MILWAUKEE VALVE MW322V 8 Γκοφρέτα βαλβίδας πεταλούδας 8 ιντσών Viton Gear | AA9YBH 1JBR9 MW322V 8-20 έως 300 βαθμούς FΜαντεμένια11.75 "Όλκιμος σίδηρος επινικελωμένοςΜοχλόςViton28"€1,908.40
MILWAUKEE VALVE MW-233E 8 βαλβίδα πεταλούδας σωλήνων γκοφρέτας Μέγεθος 8 In | AE4TFB 5MPE5 MW-233E 8-30 έως 250 βαθμούς FΌλκιμος σίδηρος11.75 "Αλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM28"€821.82
MILWAUKEE VALVE MW-233E 2 βαλβίδα πεταλούδας στυλ γκοφρέτας Μέγεθος 2 In | AE4TFC 5MPE6 MW-233E 2-30 έως 250 βαθμούς FΌλκιμος σίδηρος4.75 "Αλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM22"€223.31
MILWAUKEE VALVE MW-233E 3 Βαλβίδα πεταλούδας Σωλήνας γκοφρέτας Μέγεθος 3 In | AE4TFE 5MPE8 MW-233E 3-30 έως 250 βαθμούς FΌλκιμος σίδηρος6"Αλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM23"€262.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE MW-233E 2 /12 Βαλβίδα πεταλούδας βαλβίδας Μέγεθος σωλήνα 2 1/2 ίντσες
€239.07 /μονάδα