MILWAUKEE VALVE ML222B 6 Προεξοχή βαλβίδας πεταλούδας 6 ιντσών Επένδυση μπούνας από χυτοσίδηρο | AA9YAE 1JBJ2

MILWAUKEE VALVE ML222B 6 Butterfly Valve Lug 6 ιντσών χυτοσίδηρος Buna Liner

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YAE Μοντέλο: ML222B 6Cross Ref: 1JBJ2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€613.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.9.5 "
Υλικό δίσκουΌλκιμος σίδηρος επινικελωμένος
Τύπος λαβήςΜοχλός
Υλικό γραμμήςκαλός
Λουγκ Ντία.3 / 4-10
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Μέγεθος σωλήνα6"
ΣτυλΙούλιος
Θερμ. Εύρος10 έως 180 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.9205
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ8481803030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Θερμ. ΕύροςΥλικό δίσκουΤύπος λαβήςΥλικό γραμμήςΜέγιστη. Πίεση νερούΤιμή
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 Βαλβίδα βαλβίδας πεταλούδας 2 ιντσών χυτοσίδηρο επένδυση Epdm | AA9XZE 1JBD1 CL223E 22"Μαντεμένια4.75 "-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM200 psi€203.53
MILWAUKEE VALVE CL223E 2 1/2 Βαλβίδα βαλβίδας πεταλούδας 2 1/2 ίντσας επένδυση Epdm | AA9XZF 1JBD3 CL223E 2 1/22.5 "Μαντεμένια5.5 "-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM200 psi€210.34
MILWAUKEE VALVE CL223E 3 Βαλβίδα βαλβίδας πεταλούδας 3 ιντσών χυτοσίδηρο επένδυση Epdm | AA9XZG 1JBD5 CL223E 33"Μαντεμένια6"-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM200 psi€226.51
MILWAUKEE VALVE CL223E 4 Προεξοχή βαλβίδας πεταλούδας 4 ιντσών Επένδυση Epdm από χυτοσίδηρο | AA9XZH 1JBD7 CL223E 44"Μαντεμένια7.5 "-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM200 psi€301.06
MILWAUKEE VALVE CL223E 5 Βαλβίδα βαλβίδας πεταλούδας 5 ιντσών χυτοσίδηρο επένδυση Epdm | AA9XZJ 1JBD9 CL223E 55"Μαντεμένια8.5 "-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM200 psi€397.08
MILWAUKEE VALVE CL223E 6 Βαλβίδα βαλβίδας πεταλούδας 6 ιντσών χυτοσίδηρο επένδυση Epdm | AA9XZK 1JBE2 CL223E 66"Μαντεμένια9.5 "-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM200 psi€430.58
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ CL223E 8 Βαλβίδα βαλβίδας πεταλούδας 8 ίντσες χυτοσίδηρο επένδυση Epdm | AA9XZL 1JBE4 CL223E 88"Μαντεμένια11.75 "-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM200 psi€651.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE ML222B 6 Butterfly Valve Lug 6 ιντσών χυτοσίδηρος Buna Liner
€613.36 /μονάδα