MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ GLA23E D 8 Βαλβίδα πεταλούδας Χυτοσίδηρος διπλής δράσης 8in | AB3ZDU 1WDY5

MILWAUKEE VALVE GLA23E D 8 Βαλβίδα Πεταλούδας Διπλής Δράσης Χυτοσίδηρος 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3ZDU Μοντέλο: GLA23E D 8Cross Ref: 1WDY5

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,190.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικά βαλβίδα πεταλούδας
ΕνέργειεςΔιπλής ενέργειας
Πίεση εισόδου αέρα80 psi
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Διάμετρος κύκλου μπουλονιού.11.75 "
Λουγκ Ντία.3 / 4-10 "
Μέγιστη. Πίεση νερού150 psi
Αριθμός οπών μπουλονιών8
Μέγεθος σωλήνα8"
Υλικό καθίσματοςEPDM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 31.05
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)82.3
Πλάτος πλοίου (cm)39.62
Κωδικός ΕΣ8481809035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνέργειεςΥλικό σώματοςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Μέγιστη. Πίεση νερούΑριθμός οπών μπουλονιώνΜέγεθος σωλήναΥλικό καθίσματοςΤιμή
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ GLA23E D 2 Βαλβίδα πεταλούδας Χυτοσίδηρος διπλής δράσης 2in | AB3ZDM 1WDX8 GLA23E Δ 2Διπλής ενέργειαςΜαντεμένια4.75 "150 psi42"EPDM€674.48
MILWAUKEE VALVE GLA23E D212 Butterfly Valve Double Acting Iron 2-1 / 2 In | AB3ZDN 1WDX9 GLA23E D212Διπλής ενέργειαςΜαντεμένια5.5 "150 psi42.5 "EPDM€707.82
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ GLA23E D 3 Βαλβίδα πεταλούδας Χυτοσίδηρος διπλής δράσης 3in | AB3ZDP 1WDY1 GLA23E Δ 3Διπλής ενέργειαςΜαντεμένια6"150 psi43"EPDM€708.12
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ GLA23E D 4 Βαλβίδα πεταλούδας Χυτοσίδηρος διπλής δράσης 4in | AB3ZDQ 1WDY2 GLA23E Δ 4Διπλής ενέργειαςΜαντεμένια7.5 "150 psi84"EPDM€859.90
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ GLA23E D 5 Βαλβίδα πεταλούδας Χυτοσίδηρος διπλής δράσης 5in | AB3ZDR 1WDY3 GLA23E Δ 5Διπλής ενέργειαςΜαντεμένια8.5 "150 psi85"EPDM€1,187.05
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ GLA23E D 6 Βαλβίδα πεταλούδας Χυτοσίδηρος διπλής δράσης 6in | AB3ZDT 1WDY4 GLA23E Δ 6Διπλής ενέργειαςΜαντεμένια9.5 "150 psi86"EPDM€1,224.02
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ GLB23E D 2 Βαλβίδα πεταλούδας Ελατήρια επιστροφής χυτοσίδηρο | AB3ZDV 1WDY6 GLB23E Δ 2Επιστροφή την άνοιξηΜαντεμένια4.75 "150 psi42"EPDM€828.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE GLA23E D 8 Βαλβίδα Πεταλούδας Διπλής Δράσης Χυτοσίδηρος 8 ιντσών
€2,190.16 /μονάδα