Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE BB2-100 2 Δισκοβαλβίδα 1 Τεμάχιο 2 ιντσών Bronze Fnpt | AA9YRJ 1JPL7

MILWAUKEE VALVE BB2-100 2 Βαλβίδα δίσκου 1 Τεμάχιο 2 ίντσας Bronze Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YRJ Μοντέλο: BB2-100 2Cross Ref: 1JPL7

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€113.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα δίσκου πεταλούδας
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος λαβήςΤο όχημα λειτουργεί
Μέγιστη. Πίεση νερού175 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
Θερμ. Εύρος30 έως 275 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.233
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481801090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος λαβήςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1/4 Δισκοβαλβίδα 1 Τεμάχιο 1/4 ίντσας Bronze Fnpt | AA9YRB 1JNL9 ΒΒ2-100 1/4Μοχλός1 / 4 "30 έως 275 βαθμοί F€42.17
Valve Milwaukee BB2-100 3/8 Βαλβίδα δίσκου 1 τεμάχιο 3/8 ιντσών χάλκινο FNPT | AA9YRC 1JPL1 ΒΒ2-100 3/8Μοχλός3 / 8 "30 έως 275 βαθμοί F€53.14
Βαλβίδα Milwaukee BB2-100 1/2 Βαλβίδα δίσκου 1 τεμάχιο 1/2 ίντσας χάλκινο FNPT | AA9YRD 1JPL2 ΒΒ2-100 1/2Το όχημα λειτουργεί1 / 2 "30 έως 275 βαθμοί F€36.47
Valve Milwaukee BB2-100 3/4 Βαλβίδα δίσκου 1 τεμάχιο 3/4 ιντσών χάλκινο FNPT | AA9YRE 1JPL3 ΒΒ2-100 3/4Το όχημα λειτουργεί3 / 4 "30 έως 275 βαθμοί F€36.87
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1 Disc Disc Valve 1 Piece 1 Inch Bronze Fnpt | AA9YRF 1JPL4 ΒΒ2-100 1Το όχημα λειτουργεί1"30 έως 275 βαθμοί F€51.41
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1 1/4 Disc Valve 1 Piece 1-1 / 4 Inch Bronze Fnpt | AA9YRG 1JPL5 BB2-100 1 1/4Μοχλός1.25 "30 έως 275 βαθμοί F€78.66
MILWAUKEE VALVE BB2-100 1 1/2 Disc Valve 1 Piece 1-1 / 2 Inch Bronze Fnpt | AA9YRH 1JPL6 BB2-100 1 1/2Το όχημα λειτουργεί1.5 "30 έως 275 βαθμοί F€102.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE BB2-100 2 Βαλβίδα δίσκου 1 Τεμάχιο 2 ίντσας Bronze Fnpt
€113.48 /μονάδα