Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE BB1-10A0- 100 Βαλβίδα πεταλούδας πεταλούδας, πλήρης θύρα, μέγεθος βαλβίδας 1 ίντσας, με μαξιλάρι ενεργοποιητή

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE2PEW Μοντέλο: BB1-10A0- 100

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€561.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πεταλούδας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3308
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η βαλβίδα πεταλούδας Milwaukee BB1-10A0-100 Butterball είναι ιδανική για να επιτρέπει την πλήρη ροή ή να κλείνει τη ροή υγρού/αερίου σε συστήματα χημικών και πετρελαίου και αερίου. Αυτή η βαλβίδα Milwaukee Butterball είναι επίσης κατάλληλη για έλεγχο ροής σε υπηρεσία κενού.

Χαρακτηριστικά:

  • Η βαλβίδα πεταλούδας Milwaukee BB1-10A0-100 Butterball έχει σχεδιασμό πλήρους θύρας για λειτουργία πλήρους ροής.
  • Διαθέτει μονοκόμματο μπρούτζινο σώμα με στέλεχος & δίσκο από ανοξείδωτο ατσάλι, σφραγίδα Viton και δακτύλιο Buna-N.
  • Αυτή η βαλβίδα Butterball 1 ιντσών διαθέτει γυμνό στέλεχος για την τοποθέτηση διαφορετικών χειριστών.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • ASTM B584 C84400

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ονομαστική πίεση αυτής της βαλβίδας πεταλούδας Milwaukee Butterball;

Α. 175 psi.

Ε. Πώς είναι εγκατεστημένη αυτή η βαλβίδα πεταλούδας;

A. Αυτή η βαλβίδα Milwaukee Butterball διαθέτει ακραίες συνδέσεις με σπείρωμα για εύκολη σύνδεση στις σωληνώσεις.

Ε. Είναι αυτή η βαλβίδα Milwaukee συμβατή με ζεστό νερό;

Α. Αυτή η βαλβίδα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται με ζεστό νερό με θερμοκρασία άνω των 120 βαθμών F.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΔιάμετρος κύκλου μπουλονιού.Θερμ. ΕύροςΥλικό δίσκουΤύπος λαβήςΥλικό γραμμήςΜέγιστη. Πίεση νερούΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΑ MILWAUKEE CW223E 8 Βαλβίδα πεταλούδας Βάφλα 8 ιντσών Ci Epdm Liner | AA9XZW 1JBG4 CW223E 88"Μαντεμένια11.75 "-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΜοχλόςEPDM200 psi€742.26
MILWAUKEE VALVE CW323E 8 Γκοφρέτα βαλβίδας πεταλούδας 8 ιντσών Ci Epdm Gear | AA9XZY 1JBG8 CW323E 88"Μαντεμένια11.75 "-30 έως 250 βαθμούς FΑλουμίνιο / ΧάλκινοΤο όχημα λειτουργείEPDM200 psi€835.98
MILWAUKEE VALVE P2855E 2" Γκοφρέτα βαλβίδας πεταλούδας 2 ιντσών αλουμίνιο | AD7RDA 4FZL2 P2855E 2 "2"Αλουμίνιο3.75 "0 έως 180 βαθμοί FΌλκιμος σίδηρος επινικελωμένοςΜοχλόςEPDM30 psi€300.67
MILWAUKEE VALVE P2855E 3" Γκοφρέτα βαλβίδας πεταλούδας 3 ιντσών αλουμίνιο | AD7RDB 4FZL3 P2855E 3 "3"Αλουμίνιο4.875 "0 έως 180 βαθμοί FΌλκιμος σίδηρος επινικελωμένοςΜοχλόςEPDM30 psi€397.95
MILWAUKEE VALVE P2855E 4" Γκοφρέτα βαλβίδας πεταλούδας 4 ιντσών αλουμίνιο | AD7RDC 4FZL4 P2855E 4 "4"Αλουμίνιο5.875 "0 έως 180 βαθμοί FΌλκιμος σίδηρος επινικελωμένοςΤο όχημα λειτουργείEPDM30 psi€528.57
MILWAUKEE VALVE P2855E 5" Γκοφρέτα βαλβίδας πεταλούδας 5 ιντσών αλουμίνιο | AD7RDD 4FZL5 P2855E 5 "5"Αλουμίνιο7"0 έως 180 βαθμοί FΌλκιμος σίδηρος επινικελωμένοςΤο όχημα λειτουργείEPDM30 psi€726.43
MILWAUKEE VALVE P2855E 6" Γκοφρέτα βαλβίδας πεταλούδας 6 ιντσών αλουμίνιο | AD7RDE 4FZL6 P2855E 6 "6"Αλουμίνιο8.13 "0 έως 180 βαθμοί FΌλκιμος σίδηρος επινικελωμένοςΜοχλόςEPDM30 psi€833.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE BB1-10A0- 100 Βαλβίδα πεταλούδας πεταλούδας, πλήρης θύρα, μέγεθος βαλβίδας 1 ίντσας, με μαξιλάρι ενεργοποιητή
€561.52 /μονάδα