MILWAUKEE VALVE 590T - 212 Globe Valve Class 150 2-1/2 Inch | AA9YJE 1JLD7

MILWAUKEE VALVE 590T - 212 Globe Valve Class 150 2-1 / 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YJE Μοντέλο: 590T - 212Cross Ref: 1JLD7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,388.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα Globe
Υλικό σώματοςΧαλκί
Στυλ καπόUnion Nut
ΤάξηΚλάση 150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου6.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.406 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού300 psi
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
Υλικό μίσχωνΧαλκί
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center10.625 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήναςΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.3555
Ύψος πλοίου (cm)18.54
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ8481801070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΣτυλ καπόΤάξηΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Μέγιστη. Πίεση ατμούΜέγιστη. Πίεση νερούΜέγεθος σωλήναΤιμή
MILWAUKEE VALVE 502 - 18 Globe Valve Class 125 1/8 Inch | AA9YHH 1JLB5 502 - 183-1 / 16 "ΈνωσηΚλάση 1251.625 "406 βαθμοί F125 psi200 psi1 / 8 "€95.89
MILWAUKEE VALVE 502 - 14 Globe Valve Class 125 1/4 Inch Fnpt | AA9YHJ 1JLB6 502 - 143-1 / 16 "ΈνωσηΚλάση 1251.625 "406 βαθμοί F125 psi200 psi1 / 4 "€95.89
MILWAUKEE VALVE 502 - 38 Globe Valve Class 125 3/8 Inch Fnpt | AA9YHK 1JLB7 502 - 383.187 "ΈνωσηΚλάση 1251 13 / 16 "406 βαθμοί F125 psi200 psi3 / 8 "€95.89
MILWAUKEE VALVE 502 - 12 Globe Valve Class 125 1/2 Inch | AA9YHL 1JLB8 502 - 123.625 "ΈνωσηΚλάση 1252 5 / 16 "406 βαθμοί F125 psi200 psi1 / 2 "€107.55
MILWAUKEE VALVE 502 - 34 Globe Valve Class 125 3/4 Inch | AA9YHM 1JLB9 502 - 343-15 / 16 "ΈνωσηΚλάση 1252 9 / 16 "406 βαθμοί F125 psi200 psi3 / 4 "€136.46
MILWAUKEE VALVE 502 1 Globe Valve Class 125 1 ίντσα | AA9YHN 1JLC1 502 13.375 "ΈνωσηΚλάση 1252 15 / 16 "406 βαθμοί F125 psi200 psi1"€154.07
MILWAUKEE VALVE 502 - 114 Globe Valve Class 125 1-1/4 Inch Fnpt | AA9YHP 1JLC2 502 - 1145.187 "ΈνωσηΚλάση 1253.375 "406 βαθμοί F125 psi200 psi1.25 "€210.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE 590T - 212 Globe Valve Class 150 2-1 / 2 ίντσες
€1,388.73 /μονάδα