Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE 515 - 12 Swing Check Valve Bronze 1/2 Inch Fnpt | AD7KAW 4EVJ4

MILWAUKEE VALVE 515 - 12 Swing Check Valve Bronze 1/2 Inch Fnpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7KAW Μοντέλο: 515 - 12Cross Ref: 4EVJ4
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
€100.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης
Καπάκι στο Inlet Center1-7 / 16 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Πίεση ρωγμών1/2 έως 3/4 psi
Μήκος2 5 / 16 "
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 150 psi
Μέγιστη. Θερμ.406 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
συνολικό ύψος1.437 "
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
Μέγεθος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.252
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση τοποθέτησηςΤύπος σύνδεσηςΠίεση ρωγμώνσυνολικό ύψοςΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP0967000012 Βαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης χαμηλού μολύβδου Ορείχαλκος 1/2 ίντσα | AA4FJK 12K646 UP0967000012Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.5 psi2 3 / 32 "-Μέταλλο1 / 2 "1"€84.68
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP0967000034 Χαμηλή μόλυβδο βαλβίδα ανάρτησης Ορείχαλκος 3/4 ίντσες | AA4FJL 12K647 UP0967000034Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.6 psi2 19 / 64 "-Μέταλλο3 / 4 "1.25 "€110.01
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP0967000100 Βαλβίδα ανάρτησης με χαμηλό μόλυβδο Ορείχαλκος 1 ίντσα | AA4FJM 12K648 UP0967000100Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.7 psi2.593-Μέταλλο1"1.5 "€121.20
MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής ορείχαλκο 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.8 psi2 29 / 32 "-Μέταλλο1.25 "1.75 "€164.47
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής ορείχαλκο 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.9 psi3 19 / 64 "-Μέταλλο1.5 "2"€198.58
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP0967000200 Βαλβίδα ανάρτησης χαμηλής τάσης μολύβδου Ορείχαλκος 2 ίντσες | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.10 psi3 27 / 32 "-Μέταλλο2"2.5 "€285.27
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP0968000012 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής μολύβδου Ορείχαλκος 1/2 ίντσα | AA4FJR 12K652 UP0968000012Πολλαπλές θέσειςSolder0.11 psi2 3 / 32 "-Μέταλλο1 / 2 "1"€87.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE 515 - 12 Swing Check Valve Bronze 1/2 Inch Fnpt
€100.73 /μονάδα