Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP0968000012 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής μολύβδου Ορείχαλκος 1/2 ίντσα | AA4FJR 12K652

MILWAUKEE VALVE UP0968000012 Βαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης χαμηλού μολύβδου Ορείχαλκος 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4FJR Μοντέλο: UP0968000012Σταυρός: 12K652

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€87.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης
Καπάκι στο Inlet Center1-17 / 32 "
Τύπος σύνδεσηςSolder
Πίεση ρωγμών0.11 psi
Μήκος2 17 / 32 "
ΥλικόΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Μέγιστη. Θερμ.156 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΠολλαπλές θέσεις
συνολικό ύψος2 3 / 32 "
Υλικό καθίσματοςΜέταλλο
Μέγεθος1 / 2 "
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση τοποθέτησηςΤύπος σύνδεσηςΠίεση ρωγμώνσυνολικό ύψοςΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP0967000012 Βαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης χαμηλού μολύβδου Ορείχαλκος 1/2 ίντσα | AA4FJK 12K646 UP0967000012Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.5 psi2 3 / 32 "-Μέταλλο1 / 2 "1"€84.68
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP0967000034 Χαμηλή μόλυβδο βαλβίδα ανάρτησης Ορείχαλκος 3/4 ίντσες | AA4FJL 12K647 UP0967000034Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.6 psi2 19 / 64 "-Μέταλλο3 / 4 "1.25 "€110.01
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP0967000100 Βαλβίδα ανάρτησης με χαμηλό μόλυβδο Ορείχαλκος 1 ίντσα | AA4FJM 12K648 UP0967000100Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.7 psi2.593-Μέταλλο1"1.5 "€121.20
MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής ορείχαλκο 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.8 psi2 29 / 32 "-Μέταλλο1.25 "1.75 "€164.47
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής ορείχαλκο 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.9 psi3 19 / 64 "-Μέταλλο1.5 "2"€198.58
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP0967000200 Βαλβίδα ανάρτησης χαμηλής τάσης μολύβδου Ορείχαλκος 2 ίντσες | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.10 psi3 27 / 32 "-Μέταλλο2"2.5 "€285.27
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP0968000034 Βαλβίδα ανάρτησης με χαμηλό μόλυβδο Ορείχαλκος 3/4 ίντσες | AA4FJT 12K653 UP0968000034Πολλαπλές θέσειςSolder0.12 psi2 19 / 64 "-Μέταλλο3 / 4 "1.25 "€92.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP0968000012 Βαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης χαμηλού μολύβδου Ορείχαλκος 1/2 ίντσες
€87.36 /μονάδα