MILWAUKEE VALVE 2981-M 8 Globe Valve 8 Inch Χυτοσίδηρος | AC7ZNE 39A295

MILWAUKEE VALVE 2981-M 8 "Globe Valve 8 ιντσών χυτοσίδηρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ZNE Μοντέλο: 2981-M 8 "Σταυρός: 39A295

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,357.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα Globe
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Στυλ καπόΒιδωμένο CI
Τύπος σύνδεσηςΕπίπεδη φλάντζα προσώπου
Χειρισμός υλικούΜαντεμένια
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου19.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.450 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού125 psi
Μέγεθος σωλήνα8"
Υλικό μίσχωνΜαντεμένια
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center21.125 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήναςΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 159.75
Ύψος πλοίου (cm)54.61
Μήκος πλοίου (cm)78.74
Πλάτος πλοίου (cm)56.64
Κωδικός ΕΣ8481803015
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
MILWAUKEE VALVE 2981-M 2" Globe Valve 2 Inch Χυτοσίδηρος | AC7ZMY 39A289 2981-Μ 2 "8"2"10.187 "€1,743.37
MILWAUKEE VALVE 2981-M - 212 Globe Valve 2-1/2 Inch Χυτοσίδηρος | AC7ZMZ 39A290 2981-Μ - 2128.5 "2.5 "11-13 / 16 "€1,940.03
MILWAUKEE VALVE 2981-M 3" Globe Valve 3 Inch Χυτοσίδηρος | AC7ZNA 39A291 2981-Μ 3 "9.5 "3"12.5 "€2,021.93
MILWAUKEE VALVE 2981-M 4 "Globe Valve 4 ίντσες χυτοσίδηρο | AC7ZNB 39A292 2981-Μ 4 "11.5 "4"15-13 / 16 "€2,912.90
MILWAUKEE VALVE 2981-M 5" Globe Valve 5 Inch Χυτοσίδηρος | AC7ZNC 39A293 2981-Μ 5 "13 "5"16.5 "€4,965.36
MILWAUKEE VALVE 2981-M 6" Globe Valve 6 ιντσών Χυτοσίδηρος | AC7ZND 39A294 2981-Μ 6 "14 "6"18.5 "€4,965.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2981-M 8 "Globe Valve 8 ιντσών χυτοσίδηρο
€9,357.01 /μονάδα