MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ 2974-M 4 Βαλβίδα ανάρτησης από χυτοσίδηρο 4 ίντσες με φλάντζα | AA9YQY 1JNL6

MILWAUKEE VALVE 2974-M 4 Βαλβίδα ελέγχου περιστροφής από χυτοσίδηρο με φλάντζα 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9YQY Μοντέλο: 2974-M 4Cross Ref: 1JNL6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€856.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης
Καπάκι στο Inlet Center6-11 / 16 "
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Πίεση ρωγμών0.75 έως 1 psi
Μήκος11.5 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Πίεση ατμούWSP 125 psi
Μέγιστη. Θερμ.350 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
Μέγεθος4mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.63
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Οι βαλβίδες αντεπιστροφής Milwaukee 2974-M 4 είναι ιδανικές για την πρόληψη της αντίστροφης ροής ρευστού από τις γραμμές αποχέτευσης, τις γραμμές απόρριψης, τους σταθμούς ανύψωσης λυμάτων και τα συστήματα εκτίναξης. Είναι κατάλληλο για εφαρμογές με έμβολα, διαφράγματα & δοσομετρικές αντλίες. Αυτή η βαλβίδα ελέγχου Milwaukee έχει πλήρη ροή 605 GPM.

Χαρακτηριστικά:

  • Η βαλβίδα αντεπιστροφής Milwaukee 2974-M 4 έχει σώμα από χυτοσίδηρο με μπρούτζινο κάθισμα και τσιμούχα χρωμίου και κοβαλτίου.
  • Επιτρέπει στη ροή μονής κατεύθυνσης να αποτρέπει την αντίστροφη ροή και διαθέτει σύνδεση φλάντζας x φλάντζας για σύνδεση σε σωλήνες ή σωλήνες 4 ιντσών.
  • Διαθέτει αντικραδασμικό σχεδιασμό για μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Αυτή η βαλβίδα αντεπιστροφής από χυτοσίδηρο 4 ιντσών μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 350 βαθμούς F.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • MSS-SP-71
  • ASTM B16.1

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτήν τη βαλβίδα αντεπιστροφής Milwaukee 2974-M 4;

A.

  • Καθαρίστε σχολαστικά το σύστημα σωληνώσεων πριν από την εγκατάσταση της βαλβίδας.
  • Αφαιρέστε τα καπάκια των άκρων της βαλβίδας και οποιαδήποτε συσκευασία από τη βαλβίδα και επιθεωρήστε τις θυρίδες και τις επιφάνειες έδρασης της βαλβίδας.
  • Παρέχετε στήριξη στη βαλβίδα για να αποτρέψετε ανεπιθύμητες καταπονήσεις.
  • Βιδώστε τη φλάντζα εσωτερικά σύμφωνα με τις ισχύουσες συστάσεις χρησιμοποιώντας παρεμβύσματα πλήρους όψης.
  • Επαληθεύστε τη στεγανότητα και τη σωστή εγκατάσταση της βαλβίδας.

Ε. Ποια είναι ορισμένα σημεία ασφαλείας που πρέπει να ακολουθήσετε κατά τη λειτουργία αυτής της βαλβίδας αντεπιστροφής Milwaukee;

A.

  • Εγκαταστήστε αυτή τη βαλβίδα αντεπιστροφής Milwaukee μακριά από την αντλία και τους αγκώνες σε απόσταση τουλάχιστον 5 φορές μεγαλύτερη από τη διάμετρο του σωλήνα.
  • Αυτή η βαλβίδα αντεπιστροφής 4 ιντσών με φλάντζα μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε οριζόντιες όσο και σε κάθετες γραμμές, αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίσει ορισμένα προβλήματα σε υπηρεσίες χαμηλής πίεσης.
  • Η βαθμολογία της βαλβίδας Milwaukee πρέπει να ταιριάζει με τις επιθυμητές συνθήκες συντήρησης.

Ε. Ποια είναι η ονομαστική πίεση αυτής της βαλβίδας αντεπιστροφής Milwaukee 2974-M 4;

Α. Αυτή η βαλβίδα ελέγχου Milwaukee έχει μέγιστη πίεση ατμού 125 psi WSP και μέγιστη πίεση νερού 200 psi στους 150 βαθμούς F.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση τοποθέτησηςΤύπος σύνδεσηςΠίεση ρωγμώνσυνολικό ύψοςΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΜέγεθοςΠλάτοςΤιμή
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP0967000012 Βαλβίδα ελέγχου ταλάντευσης χαμηλού μολύβδου Ορείχαλκος 1/2 ίντσα | AA4FJK 12K646 UP0967000012Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.5 psi2 3 / 32 "-Μέταλλο1 / 2 "1"€84.68
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP0967000034 Χαμηλή μόλυβδο βαλβίδα ανάρτησης Ορείχαλκος 3/4 ίντσες | AA4FJL 12K647 UP0967000034Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.6 psi2 19 / 64 "-Μέταλλο3 / 4 "1.25 "€110.01
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP0967000100 Βαλβίδα ανάρτησης με χαμηλό μόλυβδο Ορείχαλκος 1 ίντσα | AA4FJM 12K648 UP0967000100Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.7 psi2.593-Μέταλλο1"1.5 "€121.20
MILWAUKEE VALVE UP0967000114 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής ορείχαλκο 1-1/4 | AA4FJN 12K649 UP0967000114Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.8 psi2 29 / 32 "-Μέταλλο1.25 "1.75 "€164.47
MILWAUKEE VALVE UP0967000112 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής απαγωγής ορείχαλκο 1-1/2 | AA4FJP 12K650 UP0967000112Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.9 psi3 19 / 64 "-Μέταλλο1.5 "2"€198.58
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP0967000200 Βαλβίδα ανάρτησης χαμηλής τάσης μολύβδου Ορείχαλκος 2 ίντσες | AA4FJQ 12K651 UP0967000200Πολλαπλές θέσειςΣπείρωμα0.10 psi3 27 / 32 "-Μέταλλο2"2.5 "€285.27
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ UP0968000012 Βαλβίδα αντεπιστροφής χαμηλής μολύβδου Ορείχαλκος 1/2 ίντσα | AA4FJR 12K652 UP0968000012Πολλαπλές θέσειςSolder0.11 psi2 3 / 32 "-Μέταλλο1 / 2 "1"€87.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE 2974-M 4 Βαλβίδα ελέγχου περιστροφής από χυτοσίδηρο με φλάντζα 4 ιντσών
€856.09 /μονάδα