Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE 1502 - 114 Globe Valve Class 125 1-1/4 Inch Bronze | AE4THB 5MPK1

MILWAUKEE VALVE 1502 - 114 Globe Valve Class 125 1-1/4 Inch Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: ΑΕ4ΘΒ Μοντέλο: 1502 - 114Cross Ref: 5MPK1
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
€238.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα Globe
Υλικό σώματοςΧαλκί
Στυλ καπόΈνωση
ΤάξηΚλάση 125
Τύπος σύνδεσηςΡευματοδότης
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου3.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.406 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού125 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού200 psi
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Υλικό μίσχωνΧαλκί
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center5.125 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0305
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)11.94
Κωδικός ΕΣ8481801070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
MILWAUKEE VALVE 1502 - 112 Globe Valve Class 125 1-1/2 Inch Bronze | AD7RTJ 4GCF2 1502 - 1123 11 / 16 "1.5 "5.625 "€295.55
MILWAUKEE VALVE 1502 2" Globe Valve Class 125 2 Inch Bronze | AD7RTK 4GCF3 1502 2 "4.437 "2"6-11 / 16 "€427.93
MILWAUKEE ΒΑΛΒΙΔΑ 1502.375 Globe Valve Class 125 3/8 Inch Bronze | AE4TGX 5MPJ7 1502.3751 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "€92.93
MILWAUKEE VALVE 1502.5 Globe Valve Class 125 1/2 ίντσας Χάλκινο | AE4TGY 5MPJ8 1502.52 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "€92.36
MILWAUKEE VALVE 1502.75 Globe Valve Class 125 3/4 Inch Bronze | AE4TGZ 5MPJ9 1502.752 35 / 64 "3 / 4 "4"€128.76
MILWAUKEE VALVE 1502 1 Globe Valve Class 125 1 ίντσας Χάλκινο | AE4THA 5MPK0 1502 12 15 / 16 "1"4.375 "€167.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1502 - 114 Globe Valve Class 125 1-1/4 Inch Bronze
€238.31 /μονάδα