Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILWAUKEE VALVE 1150 - 200 Gate Valve Class 150 2 Inch | AE4DLJ 5JLZ4

MILWAUKEE VALVE 1150 - 200 Κατηγορία βαλβίδας πύλης 150 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4DLJ Μοντέλο: 1150 - 200Cross Ref: 5JLZ4

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€258.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΧαλκί
Στυλ καπόΣπείρωμα
ΤάξηΚλάση 150
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Χειρισμός υλικούΕλαστικός σίδηρος
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου3 5 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.406 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού150 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού300 psi
Μέγεθος σωλήνα2"
Υλικό μίσχωνΧαλκί
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center11.5 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήναςΧαλκί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0285
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ8481801060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Πίεση νερούΣτυλ καπόΤάξηΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤύπος στελέχους βαλβίδαςΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΤιμή
MILWAUKEE VALVE 1140 - 14 Gate Valve Class 150 1/4 Inch Fnpt | AB3ZHT 1WEB9 1140 - 14300 psiΣπείρωμαΚλάση 1501 / 4 "3.625 "Χωρίς άνοδοΕλαστικός σίδηροςΤροχός χειρός€79.75
MILWAUKEE VALVE 1140 - 38 Gate Valve Class 150 3/8 Inch Fnpt | AB3ZHU 1WEC1 1140 - 38300 psiΣπείρωμαΚλάση 1503 / 8 "3.625 "Χωρίς άνοδοΕλαστικός σίδηροςΤροχός χειρός€79.75
MILWAUKEE VALVE 1140 - 12 Gate Valve Class 150 1/2 Inch Bronze | AB3ZHV 1WEC2 1140 - 12300 psiΣπείρωμαΚλάση 1501 / 2 "3.625 "Χωρίς άνοδοΕλαστικός σίδηροςΤροχός χειρός€82.56
MILWAUKEE VALVE 1140 - 34 Gate Valve Class 150 3/4 Inch Bronze | AB3ZHW 1WEC3 1140 - 34300 psiΣπείρωμαΚλάση 1503 / 4 "4.375 "Χωρίς άνοδοΕλαστικός σίδηροςΤροχός χειρός€89.57
MILWAUKEE VALVE 1140 - 100 Gate Valve Class 150 1 Inch Bronze | AB3ZHX 1WEC4 1140 - 100300 psiΣπείρωμαΚλάση 1501"5"Χωρίς άνοδοΕλαστικός σίδηροςΤροχός χειρός€117.53
MILWAUKEE VALVE 1140 - 114 Gate Valve Class 150 1-1/4 Inch Bronze | AB3ZHY 1WEC5 1140 - 114300 psiΣπείρωμαΚλάση 1501.25 "5-5 / 16 "Χωρίς άνοδοΕλαστικός σίδηροςΤροχός χειρός€156.71
MILWAUKEE VALVE 1140 - 112 Gate Valve Class 150 1-1/2 Inch Bronze | AB3ZHZ 1WEC6 1140 - 112300 psiΣπείρωμαΚλάση 1501.5 "6-11 / 32 "Χωρίς άνοδοΕλαστικός σίδηροςΤροχός χειρός€195.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE VALVE 1150 - 200 Κατηγορία βαλβίδας πύλης 150 2 ίντσες
€258.86 /μονάδα