Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ MW411 Συμβουλή συγκόλλησης Mw Tip μέγεθος 11 | AC7LYG 38N769

MILLER-SMITH EQUIPMENT MW411 Μύτη συγκόλλησης Mw Μέγεθος άκρου 11

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7LYG Μοντέλο: MW411Σταυρός: 38N769

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€136.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμβουλή συγκόλλησης
Ροή ακετυλενίου13 scfh Προπάνιο / Φυσικό αέριο
Πίεση ακετυλενίου11 psi προπάνιο / φυσικό αέριο
Τύπος φλόγαςμονόκλινο
Υπηρεσία φυσικού αερίουΠροπάνιο / Φυσικό αέριο
Ροή οξυγόνου51.9 scfh
Πίεση οξυγόνου11 psi προπάνιο / φυσικό αέριο
Μέγεθος συμβουλή11
Συγκολλήσεις έως1 / 2 "-5 / 8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8468901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT MW411 Μύτη συγκόλλησης Mw Μέγεθος άκρου 11
€136.08 /μονάδα