Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILLER-SMITH EQUIPMENT H2051B-580H Ροόμετρο Ρυθμιστής 1 Στάδιο Ar Co2 He | AE3NKC 5EFY0

MILLER-SMITH EQUIPMENT H2051B-580H Ρυθμιστής ροόμετρου 1 Stage Ar Co2 He

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3NKC Μοντέλο: H2051B-580HCross Ref: 5EFY0
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
€322.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής ροής
Σώμα Dia.2"
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Εισαγωγή σύνδεσης CGA580
Πρίζα σύνδεσης CGA5 / 8-18 RH Εσωτερικό
Αέριο κυλίνδρουArgon, CO2, Helium, Argon / CO2 Mix
Παράδοση0 έως 60, 50,160, CO2, Helium, Argon / CO2 Mix cfh
Εύρος πίεσης παράδοσης50 psi
Υπηρεσία φυσικού αερίουΑργό, διοξείδιο του άνθρακα, ήλιο
Μέγεθος μετρητή1.5 "
Σύνδεση εισόδουCGA-580
Μέγιστη. Πίεση εισόδου3000 psi
Σύνδεση εξόδου5/8 "-18 RH Εσωτερικό
Συνολικό μήκος3.75 "
Πρακτική άσκησημονόκλινο
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας0 έως 4000 psi
ΧαρακτηριστικάΡυθμιστής ροής μονής φάσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.386
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT H2051B-580H Ρυθμιστής ροόμετρου 1 Stage Ar Co2 He
€322.30 /μονάδα