Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILLER-SMITH EQUIPMENT 31-50-580-6 Ρυθμιστής μετρητή ροής 1 στάδιο Argon | AE3NKE 5EFY2

MILLER-SMITH EQUIPMENT 31-50-580-6 Ρυθμιστής μετρητή ροής αργό 1 σταδίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3NKE Μοντέλο: 31-50-580-6Cross Ref: 5EFY2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€371.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής ροής μετρητή
Σώμα Dia.2"
Υλικό σώματοςΣφυρήλατο ορείχαλκο
Εισαγωγή σύνδεσης CGA580
Πρίζα σύνδεσης CGA5 / 8-18 RH Εσωτερικό
Αέριο κυλίνδρουΑργό
Παράδοση25 Lpm / cfh
Εύρος πίεσης παράδοσης50 cfh
Υλικό διαφράγματοςNeoprene
Υπηρεσία φυσικού αερίουΑργό
Μέγεθος μετρητή2"
Πίεση παροχής μετρητών50 cfh
Σύνδεση εισόδουCGA-580
Μετρητής εισόδου4000 psi
Μέγιστη. Πίεση εισόδου3500 psi
Σύνδεση εξόδου5/8 "-18 RH Εσωτερικό
Συνολικό μήκος4"
Χωρητικότητα ρυθμιστήΜεσαίο καθήκον
Πρακτική άσκησημονόκλινο
Μετρητής πίεσης τροφοδοσίας4000 psi
ΧαρακτηριστικάΕνιαία Σκηνή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6335
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕισαγωγή σύνδεσης CGAΑέριο κυλίνδρουΥπηρεσία φυσικού αερίουΣύνδεση εισόδουΣυνολικό μήκοςΤιμή
MILLER-SMITH ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 31-50-580 Flow Gauge Regulator 1 Stage Argon | AE3NKD 5EFY1 31-50-580580ΑργόΑργόCGA-5803.380 "€362.34
MILLER-SMITH EQUIPMENT 31-50-320 Ρυθμιστής μετρητή ροής 1 στάδιο Co2 | AE3NKF 5EFY3 31-50-320320CO2Διοξείδιο του άνθρακαCGA-3203.380 "€345.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER-SMITH EQUIPMENT 31-50-580-6 Ρυθμιστής μετρητή ροής αργό 1 σταδίου
€371.87 /μονάδα