Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILLER ELECTRIC 263355 Γάντια συγκόλλησης Xl Wing 10 ιντσών Bluewhite Pr | AG3PMT 33RN22

MILLER ELECTRIC 263355 Γάντια συγκόλλησης Xl Wing 10 ιντσών Bluewhite Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG3PMT Μοντέλο: 263355Cross Ref: 33RN22

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€86.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓάντια συγκόλλησης
Πίσω υλικόΔέρμα αγελάδας
ΧρώμαΜπλε / Λευκό
Μανσέτα3 "Gauntlet
Υλικό μανσέταΒακέτα
ΤομήΣπλιτ
Υπηρεσίες3-D
Βαθμός δέρματοςΑνώτερο
Δερμάτινος τύπος παλάμηςΣιτηρά
Μήκος10 "
Υλικό γραμμήςΜαλλί
Υλικό φοίνικαGoatskin
ΜέγεθοςXL
Υλικό ραψίματοςΚέβλαρ (Ρ)
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα
ΧρήσηΣυγκόλληση, γενικός σκοπός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ4203290500

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
MILLER ELECTRIC 263353 Γάντια συγκόλλησης M Wing 10 ίντσες Μπλε / λευκό Pr | AG3PMQ 33RN20 263353M€86.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER ELECTRIC 263355 Γάντια συγκόλλησης Xl Wing 10 ιντσών Bluewhite Pr
€86.59 /μονάδα