MILLER BY HONEYWELL SE / 100FT Σύστημα διάσωσης 330 Lb Kernmantle 3100 Lb. | AE6FUW 5RPV0

MILLER BY HONEYWELL Σύστημα διάσωσης SE/100FT 330 Lb Kernmantle 3100 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6FUW Μοντέλο: SE/100FTCross Ref: 5RPV0

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,139.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα διάσωσης και κατάβασης
Άνοιγμα πύλης Anchorage Hook1"
ΧρώμαRed
Υλικό υλικούΑλουμίνιο, νάιλον, ατσάλι
Άνοιγμα Πύλης Harness Hook1"
Μήκος100ft.
Υλικό γραμμήςΚέρνμαντλ
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςCarabiner
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςCarabiner
Πλάτος ιμάντα1"
Αντοχή σε εφελκυσμό3100 λίβρες
Χωρητικότητα βάρους330 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.345
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)33.78
Κωδικός ΕΣ8479899899
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό υλικούΜήκοςΠλάτος ιμάνταΑντοχή σε εφελκυσμόΧωρητικότητα βάρουςΤιμή
MILLER BY HONEYWELL Σύστημα Διάσωσης 70-200 / 200FT 200 Feet 300 Lb. Κέρνμαντλ | AD2EFV 3NPU9 70-200 / 200FTΑλουμίνιο200ft.-5600 λίβρες300 λίβρες€5,252.97
MILLER BY HONEYWELL SECRKT / 50FT Σύστημα διάσωσης 50 πόδια Kernmantle 3100 Lb. | AE6FUY 5RPV3 SECRKT / 50FTΑλουμίνιο, νάιλον, ατσάλι50ft.2"3100 λίβρες330 λίβρες€7,004.29
MILLER BY HONEYWELL SECRKT / 300FT Σύστημα Διάσωσης 300 Πόδια 330 Lb. 3100 λίβρες | AE6FVA 5RPV6 SECRKT / 300FTΑλουμίνιο, νάιλον, ατσάλι300ft.2"3100 λίβρες330 λίβρες€4,662.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER BY HONEYWELL Σύστημα διάσωσης SE/100FT 330 Lb Kernmantle 3100 Lb.
€2,139.27 /μονάδα