Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MILLER BY HONEYWELL 201RLS-2-Z7/20FTWH Κορδόνι τοποθέτησης 20 πόδια 1 πόδι με κούμπωμα | AH7LRZ 36WA39

MILLER BY HONEYWELL 201RLS-2-Z7/20FTWH Κορδόνι τοποθέτησης 20 πόδια 1 πόδι με κούμπωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7LRZ Μοντέλο: 201RLS-2-Z7/20FTWHCross Ref: 36WA39
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
€181.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι θέσης
Άνοιγμα πύλης Anchorage Hook3 / 4 "
ΧρώμαΆσπρο
Υλικό υλικούΑτσάλι
Άνοιγμα Πύλης Harness Hook3 / 4 "
Μήκος20ft.
Υλικό γραμμήςΝάιλον
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςάγκιστρο
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςάγκιστρο
Αριθμός ποδιών1
Πλάτος ιμάντα1"
Αντοχή σε εφελκυσμό5000 λίβρες
Ένδειξη οπτικού φορτίουΟχι
Χωρητικότητα βάρους310 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.971
Ύψος πλοίου (cm)32.77
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςΆνοιγμα πύλης Anchorage HookΚαλώδιο Dia.Πλάτος ιμάνταΈνδειξη οπτικού φορτίουΧωρητικότητα βάρουςΧρώμαΆνοιγμα Πύλης Harness HookΤιμή
MILLER BY HONEYWELL ARL-100-Z7 / 8FT Θέση Lanyard 8 Feet 400 Lb. Σχοινί | AA8MLK 19D197 ARL-100-Z7 / 8FTάγκιστρο1"3 / 8 "3 / 8 "Οχι400 λίβρεςΆσπρο3/4 έως 1 "€377.46
MILLER BY HONEYWELL 8187V/6FTV Positioning Lanyard 6 Feet 400 Lb. Χάλυβας | AD2EFP 3NPN9 8187V / 6FTVCarabiner---Οχι400 λίβρεςΑσημένιο-€121.81
MILLER BY HONEYWELL 213TWLS-Z7 / 4FTGN Κορδόνι τοποθέτησης 1 πόδι πολυεστέρας | AG9FEN 19Ζ713 213TWLS-Z7 / 4FTGNΘραύση3 / 4 "1"1"Ναι310 λίβρεςΠράσινο3 / 4 "€146.27
MILLER BY HONEYWELL T9111W-Z7 / 6FTAF Positioning Lanyard 6 Feet Orange 310 lb. | AG9GME 20C113 T9111W-Z7 / 6FTAFάγκιστρο3 / 4 "1"1"Οχι310 λίβρεςΠορτοκαλί3 / 4 "€77.94
MILLER BY HONEYWELL 213WLS-Z7 / 6FTYL Positioning Lanyard 6 Feet 1 Leg with Snap | AH7LRG 36WA10 213WLS-Z7 / 6FTYLάγκιστρο3 / 4 "-1"Οχι310 λίβρεςΚίτρινο3 / 4 "€171.58
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7 / 50FTWH Κορδόνι τοποθέτησης 50 πόδια 1 πόδι με θραύση | AH7LRT 36WA31 198RLS-2-Z7 / 50FTWHάγκιστρο3 / 4 "-1"Οχι310 λίβρεςΆσπρο3 / 4 "€239.09
MILLER BY HONEYWELL 198RLS-2-Z7 / 75FTWH Lanyard τοποθέτησης 75 πόδια 1 πόδι με θραύση | AH7LRU 36WA32 198RLS-2-Z7 / 75FTWHάγκιστρο3 / 4 "-1"Οχι310 λίβρεςΆσπρο3 / 4 "€329.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER BY HONEYWELL 201RLS-2-Z7/20FTWH Κορδόνι τοποθέτησης 20 πόδια 1 πόδι με κούμπωμα
€181.32 /μονάδα