Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MIDWEST INSTRUMENTS 120-SA-00-OO-10P Μανόμετρο διαφορικής πίεσης 0 έως 10 Psid | AC9JGX 3GVA2

MIDWEST INSTRUMENTS 120-SA-00-OO-10P Μανόμετρο διαφορικής πίεσης 0 έως 10 Psid

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9JGX Μοντέλο: 120-SA-00-OO-10PCross Ref: 3GVA2
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
€576.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής διαφορικής πίεσης
Ακρίβεια+/- 3/2/3%
Περιβάλλον λειτουργίας περιβάλλοντος-40 βαθμοί έως 200 βαθμοί
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σύνδεσης1/4 "FNPT
Μέγεθος σύνδεσης NPT (In.)1/4 FNPT
Dial Materialπλαστικός
Dial Μέγεθος2-1 / 2 "
Εύρος διαφορικής πίεσης0 έως 10 psi
Ακρίβεια πλήρους κλίμακας (%)+/- 3-2-3
Υλικό εμβόλουΑνοξείδωτο ατσάλι
Μικρές διαστάσεις πίεσης0.50 psi
Ονομαστική ολική πίεση6000 PSI
Τύπος κλίμακαςΠίεση
Υλικό σφραγίδαςBuna-N

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6615
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΕύρος διαφορικής πίεσηςΤιμή
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 120-AA-00-O (CA) -5P Διακόπτης Nema 4x Dp 3000 Psi 0 έως 5 Psid | AB6QGE 22A557 120-AA-00-O (CA) -5PΑλουμίνιο0 έως 5 PSID€468.73
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 120-AA-00-O (CA) -10P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 To 10 Psid | AB6QGF 22A558 120-AA-00-O (CA) -10PΑλουμίνιο0 έως 10 PSID€468.73
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 120-AA-00-O (CA) -15P Διακόπτης Nema 4x Dp 3000 Psi 0 έως 15 Psid | AB6QGG 22A559 120-AA-00-O (CA) -15PΑλουμίνιο0 έως 15 PSID€468.73
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 120-AA-00-O (CA) -20P Διακόπτης Nema 4x Dp 3000 Psi 0 έως 20 Psid | AB6QGH 22A560 120-AA-00-O (CA) -20PΑλουμίνιο0 έως 20 PSID€468.73
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 120-AA-00-O (CA) -30P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 to 30 Psid | AB6QGJ 22A561 120-AA-00-O (CA) -30PΑλουμίνιο0 έως 30 PSID€468.73
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 120-AA-00-O (CA) -50P Nema 4x Dp Switch 3000 Psi 0 to 50 Psid | AB6QGK 22A562 120-AA-00-O (CA) -50PΑλουμίνιο0 έως 50 PSID€468.73
ΜΕΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 120-AA-00-O (CA) -75P Διακόπτης Nema 4x Dp 3000 Psi 0 έως 75 Psid | AB6QGL 22A563 120-AA-00-O (CA) -75PΑλουμίνιο0 έως 75 PSID€468.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MIDWEST INSTRUMENTS 120-SA-00-OO-10P Μανόμετρο διαφορικής πίεσης 0 έως 10 Psid
€576.69 /μονάδα