Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MIDWEST AORN NUT MPB3038 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμού 5, 5/16-24 Μέγεθος σπειρώματος, Μήκος 1-1/4 ίντσας, 5PK | AD7WNE 4GVL4

MIDWEST ACORN NUT MPB3038 Εξαγωνική βίδα καπακιού, βαθμού 5, μέγεθος σπειρώματος 5/16-24, μήκος 1-1/4 ίντσες, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7WNE Μοντέλο: MPB3038Cross Ref: 4GVL4

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€19.29 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-24
Διάμετρος5 / 16 "
φινίρισμαChrome
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού13 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.25 "
ΥλικόΑτσάλι
Φόρτωση απόδειξης4900 psi
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Αντοχή σε εφελκυσμό6950 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 8 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-24
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3038 Εξαγωνική βίδα καπακιού, βαθμού 5, μέγεθος σπειρώματος 5/16-24, μήκος 1-1/4 ίντσες, 5PK
€19.29 /πακέτο