Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MIDWEST AORN NUT MPB3036 Εξαγωνική βίδα με καπάκι, Βαθμού 5, μέγεθος σπειρώματος 5/16-24, μήκος 7/8 ίντσες, 5PK | AD7WNC 4GVL2

MIDWEST ACORN NUT MPB3036 Εξαγωνική βίδα καπακιού, βαθμού 5, μέγεθος σπειρώματος 5/16-24, μήκος 7/8 ίντσες, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7WNC Μοντέλο: MPB3036Cross Ref: 4GVL2
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
€14.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος5 / 16 "-24
Διάμετρος5 / 16 "
φινίρισμαChrome
Βαθμός5
Ύψος κεφαλιού13 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1 / 2 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι7 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος7 / 8 "
Φόρτωση απόδειξης4900 psi
Σκληρότητα RockwellC25 έως C34
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό6950 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος7 / 8 "
Μέγεθος νήματος5 / 16-24
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MIDWEST ACORN NUT MPB3036 Εξαγωνική βίδα καπακιού, βαθμού 5, μέγεθος σπειρώματος 5/16-24, μήκος 7/8 ίντσες, 5PK
€14.49 /πακέτο