Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 27RT187550 Push-In Πριτσίνι, Standard, 3/16 Size, 20Pk | AD7QJX 4FXT1

MICRO PLASTICS 27RT187550 Πριτσίνι Push-In, Standard, Μέγεθος 3/16, 20 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7QJX Μοντέλο: 27RT187550Cross Ref: 4FXT1

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.80 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPush In Rivet
ΧρώμαΜαύρη
Εύρος Grip0.030 έως 0.312 "
Επικεφαλής Ντία.0.437 "
Ύψος κεφαλιού0.068 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μέγεθος τρύπας3 / 16 "
Μήκος καρφιού0.48 "
Πριτσίνιο υλικόΝάιλον
Τύπος πριτσίνωνΑρχικό
Θερμ. Εύρος-40 έως 185 F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Κλείδωμα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 27RT187550 Πριτσίνι Push-In, Standard, Μέγεθος 3/16, 20 Pk
€10.80 /πακέτο