Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 15TSP048 Round Standoff, 1/4-20 X 5/8 Μέγεθος, 10Pk | AD3JVX 3ZNA4

MICRO PLASTICS 15TSP048 Round Standoff, 1/4-20 X 5/8 Μέγεθος, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3JVX Μοντέλο: 15TSP048Cross Ref: 3ZNA4
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
€10.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτρογγυλή απόκλιση
ΧρώμαΦυσικό
Μέσα Dia. Ανοχή+/- 0.005 "
Μήκος5 / 8 "
Ανοχή μήκους+/- 0.005 "
ΥλικόΝάιλον
Εκτός Dia.1 / 2 "
Εκτός Dia. Ανοχή+/- 0.015 "
Βίδα μεγέθους1 / 4-20
Θερμ. Εύρος185 F
Βάθος νημάτων5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 15TSP048 Round Standoff, 1/4-20 X 5/8 Μέγεθος, 10 Pk
€10.92 /πακέτο