Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 14HTSP120 Hex Standoff, Nylon, 6-32 Thread Size, 5/8 Inch Size, 10Pk | AD3CEP 3XYJ4

MICRO PLASTICS 14HTSP120 Hex Standoff, Nylon, 6-32 Size Thread, 5/8 Inch Size, 10Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD3CEP Μοντέλο: 14HTSP120Cross Ref: 3XYJ4
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
€6.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξαεξαγωγή
Μήκος σώματος5 / 8 "
ΧρώμαΦυσικό
Εξάγωνο πλάτος3 / 16 "
Ανοχή πλάτους Hex+/- 0.015 "
Μήκος5 / 8 "
Ανοχή μήκους+/- 0.005 "
ΥλικόΝάιλον
Βίδα μεγέθους# 6-32
Θερμ. Εύρος185 F
Βάθος νημάτων5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΓυναίκα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σώματοςΧρώμαΕξάγωνο πλάτοςΜήκοςΒίδα μεγέθουςΒάθος νημάτωννήμα ΜήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
MICRO PLASTICS 14HTSP006B Hex Standoff, Nylon, 6-32 Size Thread, 1/4 Size, 10Pk | AD3CFL 3XYL7 14HTSP006B1 / 4 "Μαύρη1 / 4 "1 / 4 "# 6-321 / 4 "-Γυναίκα€20.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 14HTSP120 Hex Standoff, Nylon, 6-32 Size Thread, 5/8 Inch Size, 10Pk
€6.92 /πακέτο