ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED Εσοχή Troffer 3500K 4254 lm | AH9DPG 39UM48

LITHONIA LIGHTING 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED Recessed Troffer 3500K 4254 lm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9DPG Μοντέλο: 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835Cross Ref: 39UM48

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€534.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧωνευτή Troffer
ΠιστοποίησηΔεν έχει βαθμολογηθεί
Θερμοκρασία χρώματος.3500K
CRI82
Βάση εξαρτήματος48.0
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΚοινοπραξία DesignLights (DLC)
Ύψος5.5 "
Τύπος λάμπαςLED
Αντικατάσταση LED για2 Λάμπα T8
Μήκος48 "
Lumens4254
Lumens ανά Watt89.0
Ονομαστικό μέγεθος2 "x 4»
Ονομαστική Ζωή60,000 hr.
Τάσηαπό 120 έως 277
ΕΓΓΥΗΣΗ5 έτος
Πλάτος24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)16.99
Μήκος πλοίου (cm)123.98
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Dimmable: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοLumens ανά WattΘερμοκρασία χρώματος.ΥπηρεσίεςΟνομαστική ΖωήΘερμ. ΕύροςΤάσηΕΓΓΥΗΣΗWattsΤιμή
ACUITY LITHONIA 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N100 Ογκομετρικό φωτιστικό LED 4 x 2 4800l 47w | AC4XBU 31A157 2VTL4 48L ADP EZ1 LP835 N1001023500KΟγκομετρικό προσάρτημα50,000 hr.0 έως 104 βαθμοί F120/2775 Έτος Περιορισμένη Εγγύηση47-
RFQ
ACUITY ΛΙΘΩΝΙΑ 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N100 Εσοχή Troffer περιβάλλοντος 4 x 2 4600l 50w | AC4XBW 31A159 2TL4 48L FW A12 EZ1 LP835 N10093.93500KAmbient Troffer50,000 hr.0 έως 25 βαθμοί Γ120/2775 Έτος Περιορισμένη Εγγύηση50€532.91
ACUITY ΛΙΘΩΝΙΑ 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100 Χωνευτή αρχιτεκτονική Troffer 4 x 2 4800l | AC4XBX 31A160 2ACL4 48L EZ1 LP835 N100963500KΑρχιτεκτονικό Troffer50,000 hr.0 έως 25 βαθμοί Γ120/2775 Έτος Περιορισμένη Εγγύηση50€720.29
ACUITY LITHONIA 2AVL4 40L MDR EZ1 LP840 LED Εσοχή Troffer 4000K 4161 lm | AH9DPF 39UM47 2AVL4 40L MDR EZ1 LP84087.04000K-60,000 hr.-από 120 έως 2775 έτος-€568.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITHONIA LIGHTING 2AVL4 40L MDR EZ1 LP835 LED Recessed Troffer 3500K 4254 lm
€534.10 /μονάδα